絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50
- 8(1)
- 10(6)
- 11(1)
- 12(6)
- 20(10)
- 25(9)
- 30(8)
- 40(1)
- 52(2)
- 60(1)
- 75(15)
- 76(1)
- 100(69)
- 100~150(7)
- 110(2)
- 160~200(7)
- 200(1)
- 210~250(1)
- 260~300(1)
ベルト長さ(mm)
- 240(1)
- 710(3)
- 915(8)
- 1525(7)
- 2100(6)
- 3350(20)
粒度
- #36(2)
- #40(5)
- #50(1)
- #60(6)
- #80(5)
- #100(1)
- #120(5)
- #150(1)
- #180(4)
- #220(1)
- #240(3)
- #320(1)
- #400(2)
- #600(2)
- #1000(2)
- #3000(1)
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- ステンレス(4)
- チタン・ニッケル(1)
- 木工(1)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)(13)
- ノートン(サンゴバン)(5)
- エスコ(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 理研コランダム(1)
- SK11(1)
- NCA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(6)
12(6)
20(10)
25(9)
30(8)
50
75(15)
100(69)
100~150(7)
160~200(7)

キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
エンドレスベルト50
SK11(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(2枚)ほか当日出荷用途木、金属の研磨に寸法(mm)50×915砥材白色アルミナベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915適合材木、金属
#60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901箱(5枚)翌日出荷用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#60寸法(mm)50×710入数5枚
ジルコニアベルト
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1箱(10本)7日以内出荷から25日以内出荷ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
クロスベルト 957F
3M(スリーエム)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50本)当日出荷から32日以内出荷セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
リコーズベルト
理研コランダム¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)3日以内出荷から9日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350
キュービトロン3 クロスベルト 1184F
3M(スリーエム)¥89,980~税込¥98,978~1箱(50本)36日以内出荷<新たな時代の幕開け>。再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色紫基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)¥10,980税込¥12,0781箱(20本)当日出荷から6日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。粒度80砥材A(アルミナ)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
レジンクロスベルトA40
NCA¥54,980税込¥60,4781箱(50本)25日以内出荷重研削からバリ取りまで幅広く使用できます。CN(カーボンニュートラル)ガス使用により、昨年度比61%排出量を削減(製造時)用途金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。トラスコ品番423-5431材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)3350幅(mm)50粒度40砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロンII クロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)5日以内出荷から45日以内出荷<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 947A
3M(スリーエム)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)35日以内出荷<軽いタッチでサクサク削る>。3M独自のセラミック砥粒を使用。基材の適度な柔軟性により、目消し、キズ取りの中間仕上げにも適合。用途スラック研磨に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 784F
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)5日以内出荷から45日以内出荷<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
トライザクトクロスベルト 307EA
3M(スリーエム)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか32日以内出荷<深キズの無い均一な仕上がり(曲面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。柔軟な基材のため形状に良くフィット。用途曲面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材JE wt. レーヨン布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
トライザクトクロスベルト 237AA
3M(スリーエム)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか32日以内出荷<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 726A
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50本)32日以内出荷<柔軟かつ持ちの良い仕上げ用>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。柔軟な基材で、曲面にも良く追従。用途整える仕上げ工程に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色紫基材J wt. コットン布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式
キュービトロンII クロスベルト 967F
3M(スリーエム)¥109,800~税込¥120,780~1箱(50本)35日以内出荷<チタン合金・高ニッケル鋼も快削>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。快削剤を重点配合し、発熱を抑制。用途特殊鋼や難削材の重研削用。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 80#
ノートン(サンゴバン)¥33,980税込¥37,3781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9657粒度80質量(g)230ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 60#
ノートン(サンゴバン)¥39,980税込¥43,9781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9656粒度60質量(g)270ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 40#
ノートン(サンゴバン)¥38,980税込¥42,8781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9655粒度40質量(g)320ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 36#
ノートン(サンゴバン)¥54,980税込¥60,4781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9654粒度36質量(g)380ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
NORTON SGブレイズ R980セラミックベルト50x3350 120#
ノートン(サンゴバン)¥38,980税込¥42,8781セット(10個)7日以内出荷トラスコ品番852-9653粒度120質量(g)190ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒SGブレイズ砥粒
305EAトライザクトベルト
3M(スリーエム)¥32,980税込¥36,2781箱(10枚)7日以内出荷バフに比べ研磨力の高いベルト製品を使用することによる研磨工程時間の短縮が実現できます。 油脂研磨材を使用する必要がないため、作業環境の改善が実現できます。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。質量(g)140ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒WA幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)当日出荷から57日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×3350
217EA トライザクトベルト
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(10枚)52日以内出荷から57日以内出荷安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)2100砥粒酸化アルミニウム幅×長さ(mm)50×2100
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用