絞り込み
ベルト幅(mm)
- 75
- 8(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(9)
- 52(2)
- 76(1)
- 100(58)
- 100~150(7)
- 110(2)
- 160~200(7)
- 200(1)
- 210~250(1)
- 260~300(1)
ベルト長さ(mm)
- 3350(2)
粒度
- #40(2)
- #60(2)
- #80(2)
- #100(1)
- #120(1)
適合材
- ステンレス(2)
- 鉄(1)
ブランド
- ベルスター研磨材工業(1)
- 理研コランダム(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(3)
20(4)
30(3)
50(9)
52(2)
75
100(58)
100~150(7)
110(2)
160~200(7)

ジルコニアベルト
ベルスター研磨材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)3日以内出荷から19日以内出荷ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
リコーズベルト
理研コランダム¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒Z適合材ステンレス
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用