絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
ベルト長さ(mm)
- 915(1)
- 3350(2)
粒度
- #30(1)
- #40(3)
- #50(1)
- #60(3)
- #80(3)
- #100(3)
- #120(3)
- #150(1)
- #180(1)
- #240(1)
- #320(1)
- #400(1)
- #600(1)
- #800(1)
- #1000(1)
適合材
- ステンレス(2)
- 鉄(2)
ブランド
- ベルスター研磨材工業
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(20)
- エスコ(17)
- 理研コランダム(10)
- FUJI STAR(三共理化学)(9)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- モーター印(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5)
- TRUSCO(4)
- NCA(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- REXON(レクソン)(3)
- 王冠印(3)
- SK11(3)
- 光陽社(2)
- 永興電機工業(2)
- 3M(1)
- ブランドをもっと見る
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
100(1)

エンドレスベルト(EBB)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
ジルコニアベルト
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1箱(10本)7日以内出荷から25日以内出荷ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
ジルコニアベルト
ベルスター研磨材工業¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)3日以内出荷から19日以内出荷ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥材ジルコニア砥粒(Z)砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用