絞り込み
ブランド
  • ベルスター研磨材工業
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,237)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,226)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,754)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,042)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業

    洋紙研磨紙

    ベルスター研磨材工業(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
    寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cwクラフト紙適合材木材、石膏、プラスチックなど接着剤グルー/グルー
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • シートペーパー ベルスター研磨材工業

    シートペーパー

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    基材に丈夫な布を使用している為に破れ難く、凹凸の激しい錆、古い塗料の剥がし、特に金属系素地の手研ぎ及び仕上げ研磨に適しています。
    用途車輛、船舶、構造用鋼材、金属製家具、銅製家具、設備機器、エクステリアなどに。寸法(mm)230×280砥材アルミニウム基材平織Jw綿布適合材各種金属接着剤G/G
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(19件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用できます。
    用途鋼材用、木工用両方に使用可能です。寸法(mm)76×533砥粒アルミナ質研削材
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • エンドレスベルト(EBB) ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト(EBB)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
    用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)材質アルミナ(研磨材)基材綾織りXw綿布寸法(幅W×長さL)(mm)100×915接着剤レジンボンド
  • ゴム砥石 ベルラバー ベルスター研磨材工業

    ゴム砥石 ベルラバー

    ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
    幅W×全長(mm)20×520
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(50本)
    当日出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
    幅W×全長(mm)10×330
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。砥材A(アルミナ質研削材)寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500接着剤G/G
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
  • ベルストーン ベルスター研磨材工業

    ベルストーン

    ベルスター研磨材工業
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
    用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
  • ベルテックスパッド ベルスター研磨材工業

    ベルテックスパッド

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
    用途補修や仕上げ研磨を目的としています。金属部分の油汚れ、腐食部分の除去、艶消し等機械加工部品の細かいバリ取り木工品、塗面の補修及び仕上げ塗装前の仕上げ処理寸法(mm)150×230×10適合材金属、木工
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。砥材A(アルミナ質研削材)寸法(幅W×長さL)(mm)40×36500適合材各種金属接着剤G/G
  • EB40ベルト ベルスター研磨材工業

    EB40ベルト

    ベルスター研磨材工業
    2,598税込2,858
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
    用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520
  • ベルラバー ミックス ベルスター研磨材工業

    ベルラバー ミックス

    ベルスター研磨材工業
    5,998税込6,598
    1箱(3個)
    当日出荷
    消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
    用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしにトラスコ品番352-9355粒度80・120・220青・紫・緑質量(g)122.9長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10質量(g/個)41.0
  • ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業

    ジルコニアベルト

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(10本)
    7日以内出荷から25日以内出荷
    ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
    用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
  • ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業

    ベルテックスサンド

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
    用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨寸法(mm)100×150×30適合材コンクリートなど
  • レジンクロスベルト 76×533mmサイズ ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト 76×533mmサイズ

    ベルスター研磨材工業
    4,398税込4,838
    1箱(10本)
    24日以内出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    長さ(mm)533幅(mm)76寸法(mm)76×533砥材A
  • EB533ベルト ベルスター研磨材工業

    EB533ベルト

    ベルスター研磨材工業
    3,798税込4,178
    1箱(20本)
    24日以内出荷
    普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、30×533mmに合わせたベルトです。
    用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)533幅(mm)30砥材アルミナ砥粒周長(mm)533
  • ロールペーパー50幅#1200 ベルスター研磨材工業

    ロールペーパー50幅#1200

    ベルスター研磨材工業
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番814-6876幅(mm)50粒度1200質量(kg)0.78全長(m)36.5
  • ベルストン ベルスター研磨材工業

    ベルストン

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
    穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合工具4型ジスクグラインダー
  • 布シートAGJ-S ベルスター研磨材工業

    布シートAGJ-S

    ベルスター研磨材工業
    5,798税込6,378
    1冊(50枚)
    翌々日出荷
  • レジンクロスベルト 100×610mmサイズ ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト 100×610mmサイズ

    ベルスター研磨材工業
    5,798税込6,378
    1箱(10本)
    24日以内出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    長さ(mm)610幅(mm)100寸法(mm)100×610砥材A
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    #800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)915幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材A
  • ”マタドール”耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    ”マタドール”耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業
    3,698税込4,068
    1袋(10枚)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • EB100ベルト ベルスター研磨材工業

    EB100ベルト

    ベルスター研磨材工業
    2,898税込3,188
    1箱(5本)ほか
    24日以内出荷
  • BP110ベル ベルスター研磨材工業

    BP110ベル

    ベルスター研磨材工業
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    24日以内出荷から32日以内出荷
    普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、110×620mmに合わせたベルトです。所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。
    幅(mm)110全長(mm)620砥材アルミナ砥粒
  • ベルスター エンドレスベルトEBB#2000 ベルスター研磨材工業

    ベルスター エンドレスベルトEBB#2000

    ベルスター研磨材工業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    #800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。材質砥粒:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100粒度#2000寸法(mm)100×915砥材A質量(g)68
  • 布ロールAGJーR#1000 ベルスター研磨材工業

    布ロールAGJーR#1000

    ベルスター研磨材工業
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番814-6871幅(mm)25粒度1000質量(g)0.4全長(m)36.5
  • ロールペーパー50幅#1000 ベルスター研磨材工業

    ロールペーパー50幅#1000

    ベルスター研磨材工業
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番814-6875幅(mm)50粒度1000質量(kg)0.78全長(m)36.5
  • ロールペーパー40幅#1200 ベルスター研磨材工業

    ロールペーパー40幅#1200

    ベルスター研磨材工業
    11,980税込13,178
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6874幅(mm)40粒度1200質量(kg)0.62全長(m)36.5
  • ジルコニアベルト ベルスター研磨材工業

    ジルコニアベルト

    ベルスター研磨材工業
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷から19日以内出荷
    ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
    用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒ジルコニア適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
  • 洋紙研磨紙 ベルスター研磨材工業

    洋紙研磨紙

    ベルスター研磨材工業
    1,698税込1,868
    1冊(50枚)
    翌々日出荷
  • 布ロールAGX-R ベルスター研磨材工業

    布ロールAGX-R

    ベルスター研磨材工業
    10,980税込12,078
    1巻
    24日以内出荷
    次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
  • 布ロールAGJ-R ベルスター研磨材工業

    布ロールAGJ-R

    ベルスター研磨材工業
    28,980税込31,878
    1巻
    24日以内出荷
    次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
    用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
  • 布ロールAGJ-R ベルスター研磨材工業

    布ロールAGJ-R

    ベルスター研磨材工業
    11,980税込13,178
    1巻
    3日以内出荷から24日以内出荷
    次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。布ロールAGX-Rよりも柔らかい基材を使用し柔軟性を高めています。
    用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
  • レジンクロスベルト 30×540mm ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト 30×540mm

    ベルスター研磨材工業
    5,198税込5,718
    1箱(20本)
    24日以内出荷
    小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
    長さ(mm)540幅(mm)30寸法(mm)30×540砥材A