絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(7)
ベルト長さ(mm)
- 915(7)
- 3350(2)
粒度
- #24(1)
- #36(2)
- #40(7)
- #50(1)
- #60(7)
- #80(7)
- #100(4)
- #120(4)
- #150(3)
- #180(3)
- #240(3)
- #320(2)
- #400(2)
- #600(3)
適合材
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレス(4)
- 木工(2)
- 樹脂(1)
ブランド
- 理研コランダム
- エスコ(15)
- 3M(スリーエム)(11)
- FUJI STAR(三共理化学)(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- モーター印(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(7)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5)
- TRUSCO(4)
- ベルスター研磨材工業(3)
- REXON(レクソン)(3)
- 王冠印(3)
- SK11(3)
- 光陽社(2)
- 3M(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- DEERFOS(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ベルスター(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
100(7)

リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
エンドレスベルト(36号Aベルト)
理研コランダム(15件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。寸法(mm)100×915タイプ36号ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A接着剤G/G
レジンベルト
理研コランダム¥6,598~税込¥7,258~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。材質砥材:カーボランダム(C)長さ(mm)915幅(mm)100砥材C
リックルベルト タイプS79A
理研コランダム(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10本)6日以内出荷から9日以内出荷S79Aに使用されるセラミックは、砥粒メーパーと共同開発した独自の研磨材を使用しており研磨熱を抑制し火花の発生も少ないです。 自己鋭利性が良くシャープな切れ味です。 乾式、湿式どちらも使用可能です。 硬い布を使用しております。用途刃物等のバリ取りやステンレス製品のキズ取り/溶接ビート除去等の研磨に使用で可能、木工での厚み規制の用途やあらゆる研削研磨で使用可能寸法(mm)100×915タイプS79A基材合織布適合材ステンレス/木工結合方式F
リコーズベルト
理研コランダム¥19,980~税込¥21,978~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)75砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)75ベルト長さ(mm)3350砥粒Z適合材ステンレス
リコーズベルト
理研コランダム¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)3日以内出荷から9日以内出荷切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。 寿命が長く、焼けの発生を抑えます。 金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。長さ(mm)3350幅(mm)50砥材ジルコニア砥粒(Z)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)3350
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用