絞り込み
ねじの呼び
- 3mm(9)
- M3(37)
- M3.2(12)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(8)
- SUS316(1)
- SUS316L(2)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(37)
- 黄銅(真鍮)(3)
外径(Φmm)
- 7(40)
- 8(7)
- 9(1)
- 10(11)
- 12(3)
- 13(3)
厚さ(mm)
- 0.5(43)
- 0.8(4)
- 1(3)
- 1.2(13)
- 1.6(11)
- 2.3(1)
内径(Φmm)
- 3.2
- 3.3(93)
- 4.3(77)
- 4.5(115)
- 5.3(70)
- 5.5(127)
- 6.4(107)
- 6.5(133)
- 8.4(105)
- 8.5(148)
- 10.5(238)
- 11(64)
- 12.5(102)
- 13(129)
- 13.5(70)
- 15(132)
- 17(187)
- 19(98)
- 21(152)
- 23(64)
- 25(77)
- 内径(Φmm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロニッケル(2)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- スズコバルト(3)
- ニッケル(5)
- パーカー(2)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
種類

平座金(ワッシャー)(45)
平座金(ワッシャー)
ブランド
- 大阪魂(39)
- 八幡ねじ(12)
- エスコ(7)
- TRUSCO(4)
大阪魂・八幡ねじ・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
3mm(9)
M3(37)
M3.2(12)

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~特価1箱(2000個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥136税込¥1501パック(20個)当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス(ISO)平座金
八幡ねじ¥146税込¥1611パック(20個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
(ISO)平座金 生地
八幡ねじ¥134税込¥1471パック(20個)当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
シール座金
TRUSCO¥819税込¥9011パック(6個)当日出荷ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。用途液体・気体の漏れ防止に。材質ステンレス、パッキン(NBR)
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥29,790税込¥32,7691ケース(240000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥29,900税込¥32,8901ケース(150000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売
八幡ねじ¥78,390税込¥86,2291ケース(150000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥25,100税込¥27,6101ケース(150000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥39,490税込¥43,4391ケース(210000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥42,640税込¥46,9041ケース(210000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥22,840税込¥25,1241ケース(150000本)4日以内出荷寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応