絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- M2(3)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(8)
- M4(9)
- M5(9)
- M6(11)
- M8(8)
- M10(7)
- M12(6)
- M14(3)
- M16(4)
- M20(4)
- M22(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- チタン(1)
- 鉄すべて(7)
- SWRH(3)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- その他(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒染め(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(9)

皿ばね座金(2)
外径(Φmm)
- 4.4(3)
- 5.2(2)
- 5.9(7)
- 7.6(8)
- 8(2)
- 9.2(8)
- 10(2)
- 12.2(10)
- 14(1)
- 15.4(7)
- 16(1)
- 17.8(2)
- 18(1)
- 18.4(6)
- 20(1)
- 21.5(6)
- 22.7(2)
- 24.5(3)
- 28(5)
- 33.8(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.4(1)
- 0.5(4)
- 0.6(2)
- 0.7(7)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(9)
- 1.1(1)
- 1.25(1)
- 1.3(7)
- 1.5(11)
- 2(8)
- 2.25(1)
- 2.4(2)
- 2.5(8)
- 3(7)
- 3.2(2)
- 3.5(4)
- 4(4)
- 5.1(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.25・1.3・1.5・2・2.25・2.4・2.5・3・3.2・3.5・4・5.1・厚さ(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 2.1(1)
- 2.6(1)
- 3.1(4)
- 4.1(6)
- 5.1(6)
- 6.1(8)
- 8.2(6)
- 10.2(6)
- 11.2(1)
- 12.2(5)
- 13(1)
- 14.2(2)
- 16.2(2)
- 18.3(1)
- 20.2(2)
- 20.4(1)
- 22.4(1)
- 22.5(1)
- 25.4(1)
- 28.5(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
2.1・2.6・3.1・4.1・5.1・6.1・8.2・10.2・11.2・12.2・13・14.2・16.2・18.3・20.2・20.4・22.4・22.5・25.4・28.5・内径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(343)
- エスコ(82)
- 八幡ねじ(18)
- OHSATO(大里)(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 南電機(5)
- 大陽ステンレススプリング(5)
- コノエ(4)
- JAPPY(4)
- オチアイ(4)
- 平和発條(3)
- 廣杉計器(3)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- RS PRO(2)
- 由良産商(2)
- 東発(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- マキタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(8)
M4(9)
M5(9)
M6(11)
M8(8)
M10(7)
M12(6)
M14(3)
M16(4)
M20(4)

スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(350個)ほか当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
スプリングワッシャー ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
スプリングワッシャー(三価クロメート)
TRUSCO¥619税込¥6811パック(123個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種類スプリングワッシャー規格JIS規格品表面処理三価クロメート
スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)
TRUSCO¥729~税込¥802~1パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。 耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。種類スプリングワッシャー材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき
スプリングワッシャー(チタン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(18本)ほか当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール表面処理ユニクロめっき
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・白)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1パック(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー ステンレス
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(480個)ほか当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー スチール(三価クロメート・黒)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1パック(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299~税込¥329~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
スプリングワッシャー 三価白 少量パック
TRUSCO¥279税込¥3071袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ステンレス 皿ばね 重荷重用
TRUSCO¥299税込¥3291パック(10個)当日出荷振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することができます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。トラスコ品番208-2821材質/仕上ステンレス(SUS304-CSP)、表面処理:光沢仕上げ(SUS304-CSP)高さ(mm)0.6(t+h)質量(g)1.1種類皿ばね内径(Φmm)4.2規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46外径(Φmm)8表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)板厚(mm)0.4最大たわみ(mm)0.15(h×0.75)アズワン品番64-8711-22使用たわみ(mm)0.15(h×0.75)