ヒーター内蔵 点滴用 保温カバー
ライフテースト¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか4日以内出荷から5日以内出荷厳しい寒さの中での点滴治療をしっかりサポート!点滴用保温カバーを使用することによって点滴時の輸液の温度低下を防ぎます。ヒーター内蔵なのでモバイルバッテリーを使用することで50℃前後に温めた点滴ボトルが2時間以上キープ!裏面はアルミ生地&中綿キルティングを採用し保温性抜群!表生地は撥水加工を施しているので防汚効果があり汚れても濡れた布で拭けば落とすことが出来ます。カバー裏面のUSBポートにモバイルバッテリーを差し込むとヒーターがオンとなり温度が上がります。平均約45~55℃前後になります。※モバイルバッテリーは別途ご用意ください。※USBタップを使用すれば家庭用の電源からも使用できます。※推奨バッテリー 5V2.0A以上 容量10,000mAh用途点滴時の輸液の温度低下軽減材質表生地:ポリエステル(撥水加工)・裏生地:アルミプリント平均温度(℃)約45~55前後適合バッテリー5V2.0A以上/容量10000mAh
カーフジャケット 腹当て アルミ仕様
ライフテースト¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷プレリー製カーフジャケットとの組み合わせでお腹を冷えから守ります。腹当ては仔牛の成長に合わせて、位置を変えられるようバイヤスを長めに設定。カーフジャケットの背中のテープにベルトを通せば前後に動くことを抑えることが出来ます。表生地は撥水加工・丸洗い可能な腹当てです。厳冬から仔牛を守る、裏地アルミタイプです。用途プレリー製 カーフジャケット専用腹当て。材質表生地:ポリエステル・ナイロン(撥水加工済み)、裏生地:ナイロン・アルミプリント、紐・とめ具:ナイロン・ゴム・PPサイズフリータイプオス・メス兼用機能撥水加工、丸洗い可能寸法(幅W×奥行D)(cm)18×50
カーフジャケット アルミ仕様
ライフテースト¥6,998~税込¥7,698~1枚5日以内出荷北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PP機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能
カーフジャケット アルミ仕様
ライフテースト¥6,498税込¥7,1481枚4日以内出荷北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。表生地は撥水加工を施しているので汚れを濡れたタオル等で簡単に落とすことができます。裏面は新素材のアルミ生地を採用し、仔牛の体から外へ逃げる熱を再度皮膚に反射させ 保温性を高める効果があります。厳冬の環境下でも保温性を高め、仔牛の背中~腹に掛けて寒さを防ぎ、体温低下、体力消耗などから仔牛を効果的に守ります。従来の生地より最大2℃の温度差。(自社調べ)伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。洗濯機で丸洗いOKなので、お手入れが楽々です。耐久性のあるワンタッチ留具とゴムベルトを使用、割れたり伸びきったりすることがありません。背中部分に付いたテープが持ち手になる優れた設計です。用途仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。材質表生地:ポリエステル、ナイロン(撥水加工)、裏生地:AL(ナイロン・アルミプリント)、紐・留具:ナイロン、ゴム、PPサイズS機能防汚効果、撥水加工、丸洗い可能寸法(幅W×高さH)(cm)57~77×34
家畜用給水口
藤原製作所¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。用途飼養豚用給水口仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm配管PT-1/2
子豚用給餌器
藤原製作所¥6,990~税込¥7,689~1個8日以内出荷喰い口が多く子豚が一斉に食べることが出来ます。 PP製で耐久性に優れています。 フィーダーの底部分にワンタッチ金具がついているので、スノコに引っかけて固定が可能です。 哺乳子豚と母豚の育成補助に。 ミルクからマッシュ・ペレットへの移行がストレスなく行えます。用途子豚用の円形型の給餌器使用範囲【頭】20~25cm
カーフジャケット CF
ライフテースト(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。 仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。 カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。 厳冬から仔牛を守る、裏地キルティング。 防汚効果抜群の撥水加工済み生地。 成長に合わせて位置調整可能。材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)ナイロン、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
カーフジャケット ボア
ライフテースト¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷北海道で仔牛に携わる農家の方とこだわって作ったカーフジャケットです。 仔牛は皮下脂肪が少なく、第一胃も発達していないため、十分な防寒保温対策が必要です。 カーフジャケットを着用することにより、生後1ヶ月前後の仔牛の低体温症を防ぎ、常に良いコンディションで管理することができます。 裏面ボア付きのジャケットを着用することで、仔牛を暖め、伝染病(皮膚病など)予防、体温管理、下痢止め等に効果があります。 厳冬から仔牛を守る、裏地ボア。 防汚効果抜群の撥水加工済み生地。 成長に合わせて位置調整可能。材質(表生地)ポリエステル・ナイロン<撥水加工>、(裏生地)アクリル、(紐・とめ具)ナイロン・ゴム・PP
搾乳車
タバタ(畜産)¥73,980税込¥81,3781台61日以内出荷手前の1輪が自在車(360度回転)、奥の2輪が固定車となっており、小回りが利きやすく安定した移動が可能です。用途ミルキングパーラーや牛舎内での搾乳関連器具、飼料、雑品などの運搬に特化した三輪タイプの鉄製カートです。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾560×長さ920地上高さ(mm)荷台まで:320
ミルカート カゴ付 500kg
タバタ(畜産)¥77,980~税込¥85,778~1個61日以内出荷頑丈なスチール製の荷台と折りたたみ式ハンドルのバスケット付スチール製台車。材質鉄板製(スチール)積載荷重(kg)500荷台寸法(mm)巾780×長さ1230
ミニぽか用 ヒーター管のみ(スパイラルオレンジヒート)
メトロ電気工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷赤外線畜産用ヒーター ミニぽかの交換用電球です。適合赤外線畜産用ヒーター ミニぽか(HCM1024A)、畜産用メトロヒーター(HQT-3102M)電圧(V)100消費電力(W)240
ポリ四輪車
タバタ(畜産)¥159,800税込¥175,7801台61日以内出荷牛舎や牧場での飼料や水・資材の運搬に特化した大容量の4輪運搬車です。水抜き栓付きで掃除や排水もしやすくなっています。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)容量(L)約400寸法(幅W×長さL)(cm)フレーム:底部63 × 85全高(cm)75タイヤ幅(mm)890外寸(cm)バケット(上部-下部):幅80-65 × 長さ160-90 × 深さ53
ポリ三輪車
タバタ(畜産)¥92,980~税込¥102,278~1台61日以内出荷牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。用途水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)
ホンダウォーターカップ(牛用)D型部品
タバタ(畜産)¥29,980税込¥32,9781箱8日以内出荷ホンダウォーターカップ(牛用/C20A-0038)D型の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。部品番号5+6入数1箱
ヒーティングカップ 牛ビック 80N-1
タバタ(畜産)¥66,980~税込¥73,678~1個8日以内出荷寒冷地対応!凍結防止ヒーティングカップです。質量(kg)5.3温度(℃)設定:30(OFF)、復帰:20(ON)ヒーター(W)単相200V/500寸法(cm)フレキシブルパイプ:40配管0.5配管方向横下
パナソニック 畜産用カーボンヒーター ヒーター管のみ
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷畜産用カーボンヒーターの交換用電球です。適合NK-21CLA 、 NK-21CLB電圧(V)200消費電力(W)2100
ドリームカップ 牛フロート式 ビック型部品
タバタ(畜産)¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷ドリームカップ フロート式 ビック型(C20A-0052)の交換用部品です。部品の詳細は、画像をご覧ください。
ドリームカップ 牛フロート式 BIG型 SUS
タバタ(畜産)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷牛用給水器のロングセラー商品です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280/336/178配管0.5ドレン排出有配管方向横
ドリームカップ 牛フロート式 BIG型 4.5L
タバタ(畜産)¥22,980~税込¥25,278~1個8日以内出荷大容量ウォーターカップです。寸法(mm)(最大巾/長さ/カップ深さ)340/436.5/140容量(L)4.5
テント製 二輪仔牛運搬車
タバタ(畜産)¥71,980~税込¥79,178~1個61日以内出荷緑色の丈夫なテント・シート状の荷台を金属フレームで支えており、動物の体を優しく包み込んで水平に近い状態で運ぶことができます。用途産まれたばかりで自力移動が難しい仔牛や、体調の悪い家畜を負担少なく安全に移動させるための専用運搬車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾800×長さ1570
グランドミルカー カゴ付
タバタ(畜産)¥99,980税込¥109,9781個61日以内出荷ホースや器具を掛けられる上部フレームや、小物を収納できるブラックのバスケット(カゴ)を備えています。用途牛舎等での搾乳作業や、ミルカー(搾乳機)および関連機材・飼料の効率的な運搬を目的とした専用の大型台車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾780×長さ1200地上高さ(mm)1650
PEバケット付飼料運搬車
タバタ(畜産)¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷300-4タチホ自在キャスター付。325-8国産タチホ付。バケット:ポリエチレン製幅(mm)800全長(mm)1300高さ(mm)400奥行(mm)1200容量(L)384地上高さ(mm)800
飼料深型一輪車
タバタ(畜産)¥73,980税込¥81,3781台61日以内出荷酪農や牧場での重い飼料の運搬作業を効率化するために作られた、頑丈な業務用の国産一輪車(ネコ車)です。用途牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬材質鉄板製(スチール)容量(L)約110外寸(cm)バケット:幅54 × 長さ89 × 深さ39
赤外線畜産用ヒーター ミニぽか
メトロ電気工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷高効率で長寿命。優れた応答性を持ち、熱衝撃に強く省エネ性能に優れた畜産用赤外線ヒーターです。独自の赤外線カーボンランプヒーターが中~遠赤外線の波長を多く放射し、優しい陽射しのような暖かさで動物が効率的に暖を取ることができます。用途・省エネ性向上:従来通りの加熱能力を維持しながら、強モードで約20%の省エネ効果を実現。年間約8,000円の電気代削減に。・衝撃に強く長寿命:1mの高さから本体が落下しても、ヒーター管は衝撃に耐える丈夫な設計となっています。万が一、物にぶつかったり風で揺れたりしても不点灯になりにくく安心してご使用いただけます。・安全設計で事故を未然に防止:万が一、本体が落下しても自動で電源がOFFになる「電源OFFスイッチ」を搭載しており、安全に配慮した設計となっています。虫が集まりにくく衛生的:虫が好む紫外線の放射が無いため点灯しても虫が集まりにくく、衛生的で快適な環境を維持することができます。虫の飛来を抑制することで清潔な飼育環境を維持しやすくなります。・環境保護を実現:ミニぽかは、スパイラルオレンジヒートを熱源に採用しリニューアルしました。これにより、従来品と比較して約112kgのCO2排出量削減効果が見込まれます。【使用方法】。家庭用コンセント(AC-100V電源)で使用可能なため、特殊な電源工事は不要です。購入後すぐに使用を開始できます。仕様定格(V/W):100/240コード長さ(m)ゴムコード:2.4(プラグ付)機能切替スイッチ(強240W/弱110Wに切替可能)安全性電源OFFスイッチ(本体落下時に自動で電源OFF)発熱体スパイラルオレンジヒート(CIR100V240WA)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×195×120
牛用ボディブラシ(大)
タバタ(畜産)¥8,298税込¥9,1281個15日以内出荷頭と体の側面を毛づくろいできます。理想的な体のクリーニングとケアができます。壁や角、柱等に取り付けられます。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)43×28×10
牛スーパーカップ(上下配管)
タバタ(畜産)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷安心の「押しベラ式」。飲みやすさ抜群の牛用給水器です。材質ステンレス製(一部鋳物)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×225×360配管0.75配管方向上下
ソーハンドル ユーロ ペア No.1715
未来のアグリ¥1,998税込¥2,1981組3日以内出荷大きめの除角ワイヤー用ハンドル中央の穴に除角ワイヤーを通してネジで固定して使用します。質量(g)1070
『酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 酪農・畜産資材