絞り込み
ブランド
- Heiniger
- タバタ(畜産)(78)
- 未来のアグリ(28)
- タバタ(Tabata)(21)
- Little Giant(18)
- 工進(6)
- 丸三(4)
- ソーワテクニカ(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エムエフ(2)
- フルタ電機(2)
- ニチバン(1)
- 金象印(1)
- 小泉製麻(1)
- メトロ電気工業(1)
特価

大型バリカン ハイニガー
Heiniger¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷・高性能3セルリチウムイオンバッテリー搭載。・メモリ効果のリスク排除可能。・独自のダブルトゥースギアを介しモーターからクリッピングヘッドへ力が最適に伝達。・持運びに便利なスリムな形状。・充電ユニットにLED付バッテリー残量表示。・コードレスなので操作の柔軟性と可搬性向上。・人間工学的形状のスリムグリップ。・ソフトな感触バレル。・頑丈なグラスファイバー強化ケース使用。・同クラスの他のバリカンと比較して、ブレードへのより高い切断力を実現。・片手の親指操作が可能なスイッチ位置。・邪魔にならない排気口。用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、バッテリー、カッター、オイル、ブラシ、ケース質量(g)990使用時間(分)120ストローク数(min-1[回/分])2450充電時間(分)60~70サイズ(mm)全長:300 / ハンドル主要部分周囲:170 / バリカン長さ:290※刃を除く / メイングリップ:152作動音(dB)65
大型バリカン ハイニガー エクスパート 羊用 専用替刃
Heiniger¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷大型バリカン ハイニガー エクスパート 羊用 (C20A-0142)の専用替刃です。
大型バリカン ハイニガー
Heiniger¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷・ハイパワーでスリムな軽量ボディ。・優れた静音性。・頑丈で丈夫な強化ファイバーグラス製。・長寿命モーターでソフトスタート。・羊・山羊・ラクダ等に最適。・超高トルクモーター。・人間工学的なハンドルデザイン。・確実な低振動せん断システム(特許取得済)。・最小限のパワーで最適な刈取りを実現。用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品ブレード(上刃×1 / 下刃×1)、スクリュードライバー、クリーニングブラシ、オイル、ケース全長(mm)301質量(g)1180コード長さ(m)5ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)79
大型バリカン ハイニガー
Heiniger¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷高性能な永久磁石エンジンを搭載した革新的なバリカン。軽量で使い易く、動物へのストレスが少ないです。本体はグラスファイバーで補強され、優れた強度と耐久性を実現。用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、ブレード、ドライバー、オイル、ブラシ、ケース全長(mm)301質量(g)1250ストローク数(min-1[回/分])2500作動音(dB)70