4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夢屋 CI4+ BB-X ファイアブラッド ストレートブレーキレバー M SHIMANO(シマノ)夢屋 CI4+ BB-X ファイアブラッド ストレートブレーキレバー MSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
L-1タイプのCI4+製ストレートブレーキレバー。
自重(g)4
23 SLX DC 71HG SHIMANO(シマノ)23 SLX DC 71HGSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
欠品中
磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。 抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。 さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。 低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。 軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。 また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。 誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)200ギア比7.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
23 バスワン XT+ SHIMANO(シマノ)23 バスワン XT+SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
6日以内出荷
バスワンが専用調子モデルをプラスして刷新!クラスを超越したスペックで現代のバスフィッシングに対応。
グリップタイプセパレート継数(本)2
夢屋 21 アンタレス DC メカニカルブレーキノブ SHIMANO(シマノ)夢屋 21 アンタレス DC メカニカルブレーキノブSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
簡単取り付けで外観も機能もバージョンアップ!21 アンタレスDCを簡単かつ機能的にバージョンアップ。標準装備の注油穴キャップと交換するだけの簡単な手順で、外部からのメカニカルブレーキ調整を可能にします。また、外周に刻まれた横溝が指先での微細な操作をサポート。適正なブレーキセッティングが速やかに行えます。外観が21 アンタレスDC本体にマッチするデザインとカラーリングを採用。さりげないカスタマイズをお楽しみいただけます。
自重(g)2.1
リール