絞り込み
使用荷重(t)
巻上げ速度
- 0.017~0.167(2)
- 0.017~0.217(1)
- 0.100~0.167(2)
- 0.167~0.217(2)
- 0.5~5(2)
- 1未満(70)
- 1~3未満(17)
- 1~10(4)
- 1~13(3)
- 1~15(2)
- 3~5(2)
- 3~5未満(34)
- 5~7未満(33)
- 7~9未満(35)
- 9~11未満(23)
- 11以上(17)
最大使用荷重(t)
ブランド
「使用荷重(t)」から絞り込む

電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥1,098,000税込¥1,207,8001台3日以内出荷仕様I形鋼:300×150×11.5mm質量(kg)280寸法L(mm)642寸法H(mm)420揚程(m)4定格荷重(t)5寸法A(mm)995寸法F(mm)86モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)41寸法M(mm)270寸法N(mm)372寸法O(mm)44寸法I(mm)1005寸法J(mm)64寸法G(mm)260寸法K(mm)370掛数(本)2適合ビーム幅(mm)125/150/175(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)11.2×34巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.01/0.0117、高速:0.045/0.0534試験荷重(t)6.25横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.234/0.284短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥859,800~税込¥945,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥509,800~税込¥560,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥849,800~税込¥934,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:0.75(低速)/3.0(高速)、横行:0.75寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.292/0.358短時間定格(min)低速:10、高速:30
電気トロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥499,800~税込¥549,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥669,800~税込¥736,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥659,800~税込¥725,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)125/150(調節カラー数:2/4)短時間定格(min)低速:10、高速:30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
プレントロリ付2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥599,800税込¥659,7801台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。質量(kg)183寸法H(mm)410寸法A(mm)925寸法F(mm)93モーター出力(kW)低速:0.75、高速:3寸法D(mm)334寸法E(mm)346寸法B(mm)709寸法C(mm)375寸法P(mm)36寸法O(mm)44寸法I(mm)990寸法J(mm)58寸法G(mm)253掛数(本)2ロードチェーン線径×ピッチ(mm)10×30試験荷重(t)3.5短時間定格(min)低速:10、高速:30
懸垂式2速形電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷極数変換モータによる2速仕様。逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。掛数(本)1短時間定格(min)低速:10、高速:30
単相電気トロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。仕様I形鋼:150×75×5.5mm寸法L(mm)475モーター出力(kW)巻上:0.6、横行:0.1寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166寸法M(mm)219寸法N(mm)256寸法K(mm)260適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.284/0.333短時間定格(min)15
ギヤードトロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥259,800~税込¥285,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷トロリのレール幅を3段階に調整可能。モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
懸垂式単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥239,800~税込¥263,780~1台5日以内出荷モーター出力(kW)0.6寸法D(mm)202寸法E(mm)301寸法B(mm)368寸法C(mm)166ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19短時間定格(min)15
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥229,800~税込¥252,780~1台5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式CWP定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式SCPモーター定格時間15分
単相チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥209,800~税込¥230,780~1台5日以内出荷2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。型式SCW定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
電気チェンブロックDB型 (2速形)
象印チェンブロック¥469,800~税込¥516,780~1台8日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤケーブル5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)30
電気チェンブロックFA型 (1速形)
象印チェンブロック¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。トラスコ品番460-7678質量(kg)60時間定格(min)30フック間最小距離(mm)590巻上速度(m/min)(50Hz)6.3巻上速度(m/min)(60Hz)7.5
手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型)
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)25
単200スライドグリップ
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台10日以内出荷アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。型式単相200V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
単100スライドグリップ
象印チェンブロック¥209,800~税込¥230,780~1台10日以内出荷から21日以内出荷アルファ 小型・軽量・高性能のパワフルマシーンダイレクトハンドシリーズグリップを回して操作するアクセルグリップタイプに加え、グリップをスライドさせて操作するスライドグリップタイプが仲間入り。まるで吊り荷を直接持って動かしている様なダイレクトな操作感。組立て作業や治具鋼管、型合わせ作業にオススメのダイレクトハンドシリーズでさらなる作業効率化。型式単相100V短時間定格(min)25フック間最小距離(mm)900
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥159,800~税込¥175,780~1台13日以内出荷キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
FB型電気トロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥359,800~税込¥395,780~1台3日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。2018年トラスコ掲載ページ7 1258
FA型プレントロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。2018年トラスコ掲載ページ7 1255材質(チェーン)ロードチェーン:特殊合金鋼
FB型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。2018年トラスコ掲載ページ7 1253
FA型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。2018年トラスコ掲載ページ7 1250
DA型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。キャプタイヤー5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。2018年トラスコ掲載ページ7 1251
FA型電気チェンブロック
象印チェンブロック¥169,800~税込¥186,780~1台5日以内出荷電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
200kgx 3m 電動チェーンブロック
エスコ¥117,100税込¥128,8101個翌日出荷エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
200kgx10m 電動チェーンブロック
エスコ¥183,100税込¥201,4101個翌日出荷エスコ品番EA987DD-10質量(kg)10.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
490kgx5.0m 電動チェーンブロック
エスコ¥202,300税込¥222,5301個翌日出荷エスコ品番EA987DA-9質量(kg)22コード長さ(m)【押しボタンコード】2.5最小距離(mm)【フック間】385モーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
懸垂形ミニモートルブロック Eシリーズ(2点押しボタン付き) 三相
日立産機システム¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。チェーンピッチ(mm)19.1電源三相200V 50/60Hzモーター極数(P)2反復定格(%ED)20、120回/h操作方式床上押ボタン操作
EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形
KITO(キトー)¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品