絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.1(1)
  • 0.25(1)
揚程(m)
  • 2.5
  • 1.8(9)
  • 2.1(2)
  • 3(71)
  • 4(81)
  • 5(3)
  • 6(67)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(9)
  • 18.3(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
ブランド
  • 象印チェンブロック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.1(1)
0.25(1)
  • 電気チェンブロック 単相100V 象印チェンブロック

    電気チェンブロック 単相100V

    象印チェンブロック
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-5755質量(kg)22時間定格(min)25フック間最小距離(mm)675巻上速度(m/min)(50Hz)1~10巻上速度(m/min)(60Hz)1~10
  • 電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ) 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)

    象印チェンブロック
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。 片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。 ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形質量(kg)20巻上げ速度(m/min)(50Hz)1~13、(60Hz)1~13最小距離(mm)675(フック間)定格時間(分)25電源コード5m

『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります

電気チェーンブロック本体