絞り込み
使用荷重(t)
巻上げ速度
- 0.017~0.167(2)
- 0.017~0.217(1)
- 0.100~0.167(2)
- 0.167~0.217(2)
- 0.5~5(2)
- 1未満(70)
- 1~3未満(17)
- 1~10(4)
- 1~13(3)
- 1~15(2)
- 3~5(2)
- 3~5未満(34)
- 5~7未満(33)
- 7~9未満(35)
- 9~11未満(23)
- 11以上(17)
最大使用荷重(t)
ブランド
「使用荷重(t)」から絞り込む

電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥389,800~税込¥428,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)
KITO(キトー)¥589,800~税込¥648,780~1台3日以内出荷日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50
電気チェーンブロック キトーセレクト
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
電気チェーンブロック単相 キトーセレクト
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷家庭用電源で使える汎用タイプ。小容量でも抜群のパワーとスピード。使いやすさを凝縮した小形ホイスト。安全性と耐久性を最優先に設計。仕様巻上速度:ST(2速)質量(kg)20電源(V)単相100(50Hz/60Hz)揚程(m)15
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル
KITO(キトー)¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。仕様上フック式、巻上速度:IH質量(kg)28電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8定格荷重(kg)125
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル
KITO(キトー)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1個11日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1個11日以内出荷から37日以内出荷・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)
KITO(キトー)¥229,800~税込¥252,780~1個11日以内出荷・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)
KITO(キトー)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から6日以内出荷・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203697-241127-02.jpg)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)
KITO(キトー)¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷から11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:3
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED(無線仕様)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)
KITO(キトー)¥579,800~税込¥637,780~1個11日以内出荷・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
電動小型ホイスト”ベビーホイスト” 有線操作タイプ
トーヨーコーケン(TKK)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。付属品操作スイッチコードトラスコ品番659-8400電源(V)単相100定格荷重(t)0.06コード長さ(m)電源:5標準揚程(m)15モーター容量(kW)巻上(50Hz、60Hz):0.3巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)24~27/24~27
キトーエクセル 電気トロリ結合式 電気チェーンブロック
KITO(キトー)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1個71日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応しています。 ヘビーユースに適した不可時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備しています。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。等級M4定格荷重(t)10最小回転半径(mm)2500標準揚程(m)6ロードチェーン線径(mm)×掛数11.2×4反復定格(%ED)(横行モータ3相)40、(巻上モータ3相)60試験荷重(t)12.5適合レール幅(mm)150・175・190横行モータ出力(kW)(3相200V出力)0.75横行速度(50/60HZ)(m/min)0.167[10]/0.2[12]
小型軽量チェンブロック用ギヤードトロリ
象印チェンブロック¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷手動用ギヤードトロリGN-1 揚程3m仕様になります。揚程(m)3最小回転半径(mm)1100最大使用荷重(t)1適合レール幅(mm)75・100・125・150自重(kg)約10.5RoHS指令(10物質対応)対応
電気チェーンブロック
スリーエッチ¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。電源コード(m)3巻上速度(m/min)4
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥739,800~税込¥813,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥489,800~税込¥538,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥729,800~税込¥802,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30
電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥549,800~税込¥604,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥539,800~税込¥593,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)133寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥339,800~税込¥373,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥319,800~税込¥351,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。掛数(本)1短時間定格(min)30
懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)
二葉製作所¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。短時間定格(min)30
『電気チェーンブロック』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気チェーンブロック本体
- 電気チェーンブロック用オプション品











![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)




![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203697-241127-02.jpg)