2ページ目: ウインチ

222件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインチ 京セラインダストリアルツールズウインチ京セラインダストリアルツールズ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。質量(kg)14(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(130kg吊上時)41寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390
ロープ式ウインチプーラー プーラーロープ式ウインチプーラープーラー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。質量(kg)3.5能力(kg)(吊り下げ)750
チルホール用ワイヤーロープ(フック付) カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール用ワイヤーロープ(フック付)カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
チルホールT-35用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。
適合本体T-35
ウインチ用雨カバー(大) 京セラインダストリアルツールズウインチ用雨カバー(大)京セラインダストリアルツールズ
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
RYOBI製ウインチ 雨カバー
トラスコ品番835-9049適合機種WI-195・WI-196RC取扱説明書(0.31MB)
1100kg ハンドウインチ エスコ1100kg ハンドウインチエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA989SA-15質量(kg)6.8ギア比5:1~12:1巻取長さ(m)5mm×30
727kg ハンドウインチ エスコ727kg ハンドウインチエスコ
5,540税込6,094
1個
当日出荷
エスコ品番EA989SA-13質量(kg)2.8ギア比0.167361111111111巻取長さ(m)5mm×20
DC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/1360kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
68,900税込75,790
1個
翌日出荷
付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フックエスコ品番EA840DK-2質量(kg)6.8コード長さ(m)4.7ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7直径×長さL(Φmm×mm)112×340最大牽引質量(kg)【水平】1360ワイヤーロープ長さ(m)15.2ギア比136巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
ハンドマイティ トーヨーコーケン(TKK)ハンドマイティトーヨーコーケン(TKK)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。仕様メカニカルブレーキ型材質スチール
回転式ウインチ マックスプル工業回転式ウインチマックスプル工業
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
種別手動
ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチハンドウインチ用ワイヤースリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ京セラインダストリアルツールズ
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
付属品ワイヤーロープ(5mm×30m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)19タイプ電動式電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1100揚程(m)29荷重(t)0.2(最大)コード長さ(m)5主な用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業吊上速度(cm/s)(高速)24、(低速)16最大使用荷重(kg)200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)213×253×496
ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE) Portable Winch(ポータブルウィンチ)ウィンチ収納ケース(TRANSPORT CASE)Portable Winch(ポータブルウィンチ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
用途PCW3000-Li、PCW3000、PCW4000専用ハードケース
リモコンウインチ 京セラインダストリアルツールズリモコンウインチ京セラインダストリアルツールズ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)の出来るリモコンタイプ。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度選択が可能。非常用上昇/下降スイッチ付
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。付属品ワイヤーロープ(5mm×21m本体取付)、リモコン1個、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)、単4形アルカリ乾電池2個、ストラップ(リモコン取付)質量(kg)14タイプ電動式電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)870揚程(m)20コード長さ(m)5吊上速度(cm/s)(高速)41、(低速)16寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×260×390吊下荷重(kg)最大130
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。確実で安心なダブルブレーキ爪を採用しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パイプトロリー パイプトロリー スリーエッチパイプトロリー パイプトロリースリーエッチ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナットトラスコ品番199-3173適合機種ECW100、ECW200セット内容本体2個材質スチール、ナイロン幅(mm)180質量(kg)1.3高さ(mm)110奥行(mm)180定格荷重(t)0.25使用荷重(kg)250破断荷重(kg)1250適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6使用条件屋内最大荷重(t)(吊上)0.25
3.43kN/10m パワープーラー エスコ3.43kN/10m パワープーラーエスコ
33,300税込36,630
1個
当日出荷
仕様家屋の建起こし、植木の枝曲げに張線作業・通線作業に最適です。質量(kg)2.9能力(t)3.5長さL(最大巻取)無制限ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×10
385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ385kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2アズワン品番64-2297-89関連資料取扱説明書(日本語)(0.68MB)
逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)逆回転防止機能付き ポータブルウィンチPortable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
5日以内出荷
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業関連資料(3.6MB)
チルホール専用ワイヤロープ カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール専用ワイヤロープカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
足場ボーイワイヤーロープ TKK足場ボーイワイヤーロープTKK
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
リミットレバーユニット本体取付用 スリーエッチリミットレバーユニット本体取付用スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様本体取付用トラスコ品番495-3193材質スチール質量(g)390定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)0.3定格電流(A)(スイッチ)11
ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式) マックスプル工業ステンレス手動ウインチ(焼付塗装・ストッパー内蔵式)マックスプル工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
材質ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています
3/4Tonx15m ローププーラー エスコ3/4Tonx15m ローププーラーエスコ(5件のレビュー)
44,000税込48,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
ワイヤーロープ マックスプル工業ワイヤーロープマックスプル工業
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
万能携帯ウインチリバティ ccilu (チル)万能携帯ウインチリバティccilu (チル)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。
用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業トラスコ品番256-7822材質スチール長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ)幅(mm)434質量(kg)4高さ(mm)215奥行(mm)86.6最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ)径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ)最大荷重(t)0.5破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)
ウインチプレート スリーエッチウインチプレートスリーエッチ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308適合機種HWBK100・HWBK350
ハンドウインチ スリーエッチハンドウインチスリーエッチ
10,980税込12,078
1台
当日出荷から3日以内出荷
パワーウインチ 2t SUN UPパワーウインチ 2tSUN UP
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。
仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
シルバーホイスト 富士製作所シルバーホイスト富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。単相100V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。ラチェットハンドルを搭載している為、360°ハンドルが回せない場所でも使用可能です。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ケーブルウインチ CWシリーズ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズIKURATOOLS(育良精機)
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!大きい文字とインジケーターで視認性アップ!ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)エスコ
60,800税込66,880
1台
翌日出荷
天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1アズワン品番65-2312-78
545kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ545kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m質量(kg)2.5アズワン品番64-2297-90
681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル) エスコ681kg ハンドウィンチ(ウォームギア/脱着式ハンドル)エスコ
41,300税込45,430
1台
翌日出荷
電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m)質量(kg)5アズワン品番64-2297-86
ウインチ 京セラインダストリアルツールズウインチ京セラインダストリアルツールズ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。付属品安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個質量(kg)21(本体のみ)タイプ電動式(マグネットモーター仕様)、据置型電流(A)10消費電力(W)870コード長さ(m)2.5機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付吊上速度(cm/s)(無負荷時)50、(150kg吊上時)31ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×425×297
ミニウインチ(10170) IKURATOOLS(育良精機)ミニウインチ(10170)IKURATOOLS(育良精機)
259,800税込285,780
1台
当日出荷

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ