絞り込み
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ウインチ

224件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷から8日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型エスコ
233,800税込257,180
1台
翌日出荷
加速防止、逆巻防止ブレーキ付運転音が静かでブレーキの効きがいい据置型マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フックアズワン品番65-3893-78
[EA840BH-6用]400kgキット エスコ[EA840BH-6用]400kgキットエスコ
7,740税込8,514
1セット
翌日出荷
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。
用途EA840BH-6用。材質フック口開き(mm)23
シルバーホイスト 富士製作所シルバーホイスト富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
過負荷防止クラッチ内蔵、オーバーロード警告表示付フック、過巻防止装置及び逆巻防止装置を搭載し、安全面を最大限考慮した100V用ワイヤーロープ式電動ホイストとなります。
用途重量物の昇降に使用出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
簡易小型電動ウインチ 富士製作所簡易小型電動ウインチ富士製作所
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用仕様ロープ収容能力(m):55出力(kW)0.6定格電圧(V)(単相)100使用ロープ径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シルバーウインチ 富士製作所シルバーウインチ富士製作所
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
大径ドラムの中にモーターを収納している超コンパクトタイプで他社には無いウインチとなります。ドラムのD/dは20倍以上をクリアー(クレーン構造規格のM6相当)しているウインチとなります。
用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。防錆性の高い溶融亜鉛メッキを施しており、ステンレスウインチと安価なPNWシリーズの良い所をミックスした使い易い機種となります。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポータブルウインチ 富士製作所ポータブルウインチ富士製作所
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用。ステンレスウインチに♯400バフ仕上げを施しており、クリーンな環境を要求される場所に適しております。
用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)エンジンウインチIKURATOOLS(育良精機)
679,800税込747,780
1台
5日以内出荷
エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
ケーブルウインチ CWシリーズ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチ CWシリーズIKURATOOLS(育良精機)
779,800税込857,780
1個
4日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!大きい文字とインジケーターで視認性アップ!ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58出力(W)750電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型) エスコ1814kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付/天井設置型)エスコ
60,800税込66,880
1台
翌日出荷
天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1アズワン品番65-2312-78
1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ1134kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
65,700税込72,270
1台
8日以内出荷
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mmアズワン品番65-2313-96
200kgキット(EA840BH用) エスコ200kgキット(EA840BH用)エスコ
6,840税込7,524
1セット
8日以内出荷
EA840BH用 EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(要諦は半分に落ちます)
仕様●仕様:200kg対応キット●材質:鉄●フック口開き:22mmアズワン品番65-2233-45
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流) エスコDC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)エスコ
186,200税込204,820
1台
当日出荷
仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ545kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
40,200税込44,220
1台
翌日出荷
自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5.56mm×21m幅(mm)【ドラム】51質量(kg)4.5直径(Φmm)【ドラムハブ】63.5引張強度(kg)545ハンドル長さ(mm)177.8寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:5.56×21/ストラップ:50×9.44主な用途横引き・吊上げ用アズワン品番64-2297-85ギア比5.4:1
363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付) エスコ363kg ハンドウィンチ(自動ブレーキ付)エスコ
34,600税込38,060
1台
欠品中
亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m質量(kg)3.6アズワン品番64-2297-84
907kg ハンドウィンチ(2スピード) エスコ907kg ハンドウィンチ(2スピード)エスコ
23,500税込25,850
1台
翌日出荷
高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m質量(kg)5.9アズワン品番64-2297-77
単管クランプ (EA840BH用) エスコ単管クランプ (EA840BH用)エスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm質量(kg)1.3使用荷重(kg)350(2個当り)アズワン品番64-2273-33
0.3m リミットレバー(EA840BH用) エスコ0.3m リミットレバー(EA840BH用)エスコ
11,300税込12,430
1個
8日以内出荷
質量(g)450コード長さ(m)0.3アズワン品番64-2273-30
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。
使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。
寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
70,980税込78,078
1台
4日以内出荷
信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。
寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式) AIOULE(ふじわら)PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)AIOULE(ふじわら)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。
寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式) AIOULE(ふじわら)PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)AIOULE(ふじわら)
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。
寸法I(mm)158
インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ケーブル中間送り機 「パワーボル」との併用に最適
付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
フットスイッチ IKURATOOLS(育良精機)フットスイッチIKURATOOLS(育良精機)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
尻手保持装置 IKURATOOLS(育良精機)尻手保持装置IKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500質量(kg)5.8ロープ径(Φmm)12~18外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274保持力(kN)9.8
ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
電動ウインチ200kgキット スリーエッチ電動ウインチ200kgキットスリーエッチ
6,998税込7,698
1組
当日出荷
付属品滑車、エンドスイベルトラスコ品番114-2095適合機種ECW100材質スチール質量(kg)0.75荷重(t)最大吊上:0.2
足場ボーイワイヤーロープ TKK足場ボーイワイヤーロープTKK
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
使用荷重(kg)100破断荷重(kg)790トラスコ品番116-5244適合機種MA-N900材質スチール質量(kg)5.4ワイヤー寸法(Φmm×m)4×100
ポータブルウィンチ PCW5000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)ポータブルウィンチ PCW5000Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
可搬性と索引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGXH-50cc エンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は16Kg。牽引力はシングルラインで 1000kgです。85mmオプションドラムを用いることで、毎分18m(700kg牽引力)のスピード牽引が可能です。
用途林業用仕様牽引力:1000kg質量(kg)16速度(m/min)牽引:12
ロープ式ウインチプーラー(スペアロープ) プーラーロープ式ウインチプーラー(スペアロープ)プーラー
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷
ウインチプーラー交換用ロープ.機構上安全のため定期的に交換をお願いします。
ベビーマイティ トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティトーヨーコーケン(TKK)
569,800税込626,780
1台
翌々日出荷
持ち運びができる小型ウインチ
質量(kg)58ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)80速度(m/min)6
ベビーマイティ 低速 トーヨーコーケン(TKK)ベビーマイティ 低速トーヨーコーケン(TKK)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
従来の荷重変動におけるブレーキの停止精度を、電気的ブレーキを併用することで、荷重変動に関係なく、停止精度が短く一定で止まります。間接制御方式です。
用途荷物の吊り上げ、移動に。トラスコ品番106-5602セット内容ワイヤロープ5mm×40m、スイベルフック材質本体:スチール、ワイヤロープ:炭素鋼質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ7 1456
マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 電動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
419,800税込461,780
1台
当日出荷
家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆いトラスコ品番794-5035材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)幅(mm)442質量(kg)34高さ(mm)224奥行(mm)309消費電力(W)200ワイヤー径(Φmm)6モーター0.2kW 連続定格電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3巻上速度(m/min)0.6~6.0
マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチ マックスプル工業マックスプル 手動往復牽引エンドレスウインチマックスプル工業
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
スリップを防止し安定した往復牽引を手動ウインチで実現しました。 特殊ワイヤ溝による高い摩擦抵抗でワイヤロープのスリップを防止させ、ワイヤロープの弛みを防ぐ「ワイヤ押さえ」を標準装備、ワイヤ溝に収まっている為、ドラムとワイヤロープも傷めません。
材質FCD鋳物幅(mm)279質量(kg)30高さ(mm)236奥行(mm)344ハンドル長さ(mm)有効最大値:300最大能力1.0t適合ワイヤ径(Φmm)8
リミットレバーユニット任意場所取付用 スリーエッチリミットレバーユニット任意場所取付用スリーエッチ
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止仕様任意場所取付用トラスコ品番495-3207材質スチール質量(g)420定格電圧(V)(スイッチ)250コード長さ(m)1定格電流(A)(スイッチ)11
荷揚機オプション リミットスイッチセット(TFBO) 長谷川工業荷揚機オプション リミットスイッチセット(TFBO)長谷川工業
149,800税込164,780
1セット
10日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合(ウィンチ)MD7、MD11、MZ4、(荷揚機)TF
荷揚機オプション リミットスイッチセット(AL4・NJP・PV) 長谷川工業荷揚機オプション リミットスイッチセット(AL4・NJP・PV)長谷川工業
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷
【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合(ウィンチ)MD7、MD11、MZ4、(荷揚機)AL4、NJP、PV

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります

ウインチ