絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(4)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(3)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(5)
- 80~90未満(4)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(25)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(6)
- 500~600未満(32)
- 600~700未満(4)
- 800~900未満(3)
- 1000~2000未満(31)
- 2000~3000未満(12)
- 3000~4000未満(6)
- 5000~6000未満(4)
- 10000~20000未満(4)
- 20000~30000未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
材質
- ガラス(7)
- シリコン(6)
- 樹脂(38)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(1)
- アズワン(169)
- エスコ(128)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
- Thermo Fisher Scientific(80)
- サンプラテック(65)
- NEG(日電理化硝子)(65)
- TGK(東京硝子器械)(57)
- Thermo Scientific Nalgene(51)
- DURAN(46)
- DESCO(45)
- ニッコー(41)
- マルエム[理化学・容器](37)
- BOHLENDER(34)
- 日本理化学器械(NRK)(33)
- TAKEMOTO(31)
- RS PRO(31)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
- コクゴ(28)
- ブランドをもっと見る
「容量(mL)」から絞り込む
30~40未満(7)
50~60未満(10)
100~200未満(30)
200~300未満(25)
300~400未満(14)
400~500未満(6)
500~600未満(32)
1000~2000未満(31)
2000~3000未満(12)
3000~4000未満(6)
容量(mL)をもっと見る

ガロン瓶
三商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本ごとにダンボール箱に入っています。仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス容量(mL)3785胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
ハイベッセル容器
三商¥229~税込¥252~1個当日出荷から4日以内出荷頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
SG(ガラス)ボトル 白
三商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から23日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。材質(キャップ)PPSパッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
SPボトル 広口
三商¥979税込¥1,0771個3日以内出荷中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。材質PP容量(mL)2000質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
SGボトル 白 FCキャップ付
三商(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
Sボトル
三商¥129~税込¥142~1個当日出荷から10日以内出荷中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。材質本体・キャップ:HDPE
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-38 FCキャップ付
三商¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
PE広口遮光瓶
三商¥16,980~税込¥18,678~1セット(100個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。目盛有
SG(ガラス)ボトル 茶
三商¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。材質(キャップ)PPSパッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
スチロールねじ瓶 No.2
三商¥6,898税込¥7,5881セット(100個)5日以内出荷種別No.2材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)10上径×下径×高さH(mm)30.4×29.4×41.8
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付
三商¥8,298税込¥9,1281個当日出荷遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム容量(L)20全高(mm)450外径(Φmm)305口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付
三商¥2,998税込¥3,2981本欠品中ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
スチロールねじ瓶 No.5
三商¥13,980税込¥15,3781セット(100個)6日以内出荷種別No.5材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)40上径×下径×高さH(mm)41.0×39.8×66.6
スチロールねじ瓶 No.4
三商¥7,998税込¥8,7981セット(100個)6日以内出荷種別No.4材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)20上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
PP滅菌瓶 広口
三商¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有
タイトボックス
三商¥799税込¥8791個3日以内出荷中身が見えて、収納に便利です。透明なフタはキッチリと閉まるので、密閉性は抜群です。材質本体:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコンゴム、留具:SUS430
PFAジャー
三商¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。材質PFA
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-33 FCキャップ付
三商¥3,598税込¥3,9581本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 500ml-45 FCキャップ付
三商¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。材質パッキン:シリコン/PTFEライナー口内径(Φmm)31.5ねじ規格45材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180直径×高さ(mm)88×191(高さはキャップを除く)
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付
三商¥2,898税込¥3,1881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 1000ml-38 FCキャップ付
三商¥4,898税込¥5,3881本5日以内出荷ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。容量(mL)1000寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
スチロールねじ瓶 No.8
三商¥14,980税込¥16,4781セット(50個)4日以内出荷種別No.8材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)135上径×下径×高さH(mm)58.8×56.4×94.6
スチロールねじ瓶 No.7
三商¥11,980税込¥13,1781セット(50個)6日以内出荷種別No.7材質本体:PS、キャップ:PP容量(mL)75上径×下径×高さH(mm)49.2×47.0×78.8