絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(15)
  • 30~40未満(11)
  • 50~60未満(33)
  • 80~90未満(7)
  • 100~200未満(84)
  • 200~300未満(79)
  • 300~400未満(13)
  • 400~500未満(17)
  • 500~600未満(63)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(10)
  • 1000~2000未満(71)
  • 2000~3000未満(32)
  • 3000~4000未満(16)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(17)
  • 10000~20000未満(12)
  • 20000~30000未満(6)
  • 30000~40000未満(5)
材質
  • アルミ(1)
  • ガラス(29)
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 本体/並ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、内ブタ/PE(ポリエチレン)(1)
  • 本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP(2)
  • 樹脂(101)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(127)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(100)
  • Thermo Fisher Scientific(80)
  • 三商(75)
  • サンプラテック(65)
  • NEG(日電理化硝子)(65)
  • TGK(東京硝子器械)(57)
  • Thermo Scientific Nalgene(51)
  • DURAN(46)
  • DESCO(45)
  • ニッコー(40)
  • マルエム[理化学・容器](37)
  • BOHLENDER(34)
  • 日本理化学器械(NRK)(33)
  • TAKEMOTO(31)
  • RS PRO(31)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(31)
  • コクゴ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
20~30未満(15)
50~60未満(33)
100~200未満(84)
200~300未満(79)
400~500未満(17)
500~600未満(63)
1000~2000未満(71)
2000~3000未満(32)
3000~4000未満(16)
5000~6000未満(17)
容量(mL)をもっと見る
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン

    広口瓶(HDPE・目盛りなし)

    アズワン(5件のレビュー)
    673税込740
    1個
    当日出荷
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)中栓なし
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • グッドボーイ アズワン

    グッドボーイ

    アズワン(13件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質(本体)PP目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)98材質(フタ)PP色(本体)クリア
  • マルチボトル アズワン

    マルチボトル

    アズワン(10件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

    クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

    アズワン(16件のレビュー)
    188税込207
    1本
    当日出荷
    材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    366税込403
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
  • ペット広口瓶 アズワン

    ペット広口瓶

    アズワン(1件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷
    焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
    その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)PET色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • 広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン

    広口瓶 中栓付き NVWシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    69税込76
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • アイボーイ細口びん アズワン

    アイボーイ細口びん

    アズワン(24件のレビュー)
    74税込81
    1本ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
    材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    1,139税込1,253
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • 規格瓶 アズワン

    規格瓶

    アズワン(9件のレビュー)
    6,356税込6,992
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • マース容器 アズワン

    マース容器

    アズワン(1件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
  • グッドボーイ褐色瓶 アズワン

    グッドボーイ褐色瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
  • アイボーイ角瓶 アズワン

    アイボーイ角瓶

    アズワン(13件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
    材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり耐熱温度(℃)110
  • アイボーイ広口びんSCC アズワン

    アイボーイ広口びんSCC

    アズワン
    3,598税込3,958
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(1件のレビュー)
    5,960税込6,556
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
    材質フッ素樹脂材質(本体)/HDPE(高密度ポリエチレン)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
  • アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワン

    アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)

    アズワン(1件のレビュー)
    229税込252
    1本
    欠品中
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
    仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
  • アイボトルNEO アズワン

    アイボトルNEO

    アズワン(2件のレビュー)
    743税込817
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
    仕様オートクレーブ可材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
  • 細口瓶 アズワン

    細口瓶

    アズワン(5件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
  • 細口瓶 アズワン

    細口瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 攪拌容器 M1-555シリーズ アズワン

    攪拌容器 M1-555シリーズ

    アズワン
    1,257税込1,383
    1個
    当日出荷
    混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
    材質HDPE容量(mL)300アズワン品番61-3518-80
  • ペットボトル M1-354シリーズ アズワン

    ペットボトル M1-354シリーズ

    アズワン(3件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
  • 角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン

    角型瓶 フラット型 未滅菌

    アズワン
    277税込305
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな省スペースタイプです。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
  • ジャム瓶(短型) アズワン

    ジャム瓶(短型)

    アズワン(5件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ付き材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ
  • アイボトルNEO 茶褐色 アズワン

    アイボトルNEO 茶褐色

    アズワン
    1,841税込2,025
    1個
    当日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
    用途オートクレーブ可
  • ハイルーテ角瓶(PE) アズワン

    ハイルーテ角瓶(PE)

    アズワン(4件のレビュー)
    832税込915
    1本
    当日出荷
    材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワン

    アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売

    アズワン
    529税込582
    1本
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワン

    シール容器 丸型 M1-084シリーズ

    アズワン
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
  • 広口T型瓶 アズワン

    広口T型瓶

    アズワン
    14,652税込16,117
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)口形状広口
  • PEボトル アズワン

    PEボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    406税込447
    1本
    当日出荷
    口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
    材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • ガロン瓶 アズワン

    ガロン瓶

    アズワン
    9,455税込10,401
    1セット(6本)
    当日出荷
  • PFAベッセル容器 アズワン

    PFAベッセル容器

    アズワン
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
    材質PFA(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-196~250目盛なし
  • 細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン

    細口瓶 中栓付き NVNシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    71税込78
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • タイトボーイ フロロテクト アズワン

    タイトボーイ フロロテクト

    アズワン
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
  • ポリカーボネート瓶(広口) アズワン

    ポリカーボネート瓶(広口)

    アズワン(2件のレビュー)
    337税込371
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
  • JPボトル 1ケース JPシリーズ アズワン

    JPボトル 1ケース JPシリーズ

    アズワン
    15,345税込16,880
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    割れにくい透明延伸PPボトルです。 PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。 世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。 口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。 延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ口瓶