特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
142件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス) unitech

    アンテナケーブル( RS804-205367G接続用、10m)(SMAオス - RP TNCオス)

    unitech(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    RS804-205367G接続用アンテナケーブル(10m)です。(SMAオス - RP TNCオス)(1本)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など適合RS804-205367G接続用ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロットUSB クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロットUSB クレードル

    unitech
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロットUSB クレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属、USBケーブル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル unitech

    HT730Plus Android ハンディターミナル、2次元イメージャ、Wi-Fi、数字キー (29 キー)モデル

    unitech
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した頑丈な業務用ハンディターミナルHT730Plus 数字 (29キー)モデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと大型の数字キーを採用、片手での操作も容易で工場内の現場にもご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト2.4m (バンパー装着時)をクリア、6700mAhの大型バッテリーは最大34時間の連続使用を実現しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。軍手を装着しながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ハンドストラップ、バッテリ付連続使用時間(時間)最大34バッテリー容量(mAh)6700RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT330用 予備バッテリ unitech

    HT330用 予備バッテリ

    unitech
    6,980税込7,678
    1個
    3日以内出荷
    HT330用予備バッテリです。(3.85V 5200mAh)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリー電圧(V)3.85バッテリー容量(mAh)5200RoHS指令(10物質対応)対応
  • TB170用 オフィスドック unitech

    TB170用 オフィスドック

    unitech
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    TB170/TB170Plus シリーズ用 オフィスドックです。タブレット体は別売りです。以下のインターフェースを実装しています。DC-IN、USBポート x 2、LANポート、HDMI、VGA、232Cポート x 2。ACアダプタは本体同梱のACアダプタを使用します。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-M80寸法(mm)72.3×141取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • RP902/RP902 MFi/MS920用バッテリ unitech

    RP902/RP902 MFi/MS920用バッテリ

    unitech
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    RP902/RP902 MFi/MS920用予備バッテリです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA768用 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ、電源コード別売 unitech

    PA768用 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ、電源コード別売

    unitech
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    PA768 モバイルターミナル用の 4スロットバッテリ充電器です。ACアダプタ付属。電源コード (1010-600382G-3P) は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660用 ガラススクリーンプロテクター unitech

    EA660用 ガラススクリーンプロテクター

    unitech
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    EA660用 ガラススクリーンプロテクタです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660用 ブートケース unitech

    EA660用 ブートケース

    unitech
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    EA660用ブートケース(保護カバー)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA660用 予備バッテリ unitech

    EA660用 予備バッテリ

    unitech
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    EA660用予備バッテリです。(3.87V 5000mAhh)
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA660  6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル unitech

    EA660 6インチサイズ堅牢なモバイルターミナル Wi-Fi専用 2次元スキャナ付モデル

    unitech
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    EA660は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルターミナルです。6インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか270g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 4490 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.4 GHz) 、本体背面にNFCを搭載。グローブモードおよびウェットモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / Google ARcoreサポート。EA660-NA6FRMDGは、2次元イメージャエンジンを搭載したWi-Fi専用モデルです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Android13搭載 4G対応モバイルターミナル Newland

    Android13搭載 4G対応モバイルターミナル

    Newland
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    Android13搭載、CPU2.2GHz、Googleサービス対応。 4G、Wi-Fi、Bluetoothに対応したワイヤレス仕様。 5.5インチ・照射角度30度で画面を見ながらスキャン可能なモバイルターミナル。 一次元・二次元バーコードの読み取りに対応。 IP67準拠の防塵・防水設計。1.5mの高さからコンクリート地面への落下にも耐えられる高い耐久性があり、ディスプレイには保護性能の高いゴリラガラスを採用。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。性能【堅牢性】耐落下1.5m/IP67質量(g)277(バッテリー含む)対応OSAndroid13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×15.9×159連続使用時間(時間)12メモリー(RAM/ROB)4/64GB読取1次元 / 2次元使用CPUocta-coreprocessor2.2GHz64bit充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート無線LAN【2G】850/900/1800/1900MHz【3G】WCDMA(B1,B2,B5,B8)、CDMA:1XEVDO(BC0)、TD-SCDMA(B3、B39)【4G】TDD-LTE(B34,B38,B39,B40,B41)、FDD-LTE(B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28a&b)
  • HT330用 標準ガングリップ unitech

    HT330用 標準ガングリップ

    unitech
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    HT330用 ガングリップです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様ブートカバー取付無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA768用 標準ガングリップ unitech

    PA768用 標準ガングリップ

    unitech
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    PA768用 標準ガングリップです。PA768下部のバンパーを取り外して装着します。ハンドストラップ付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル unitech

    PA768 大画面 6.3インチサイズ堅牢なモバイルターミナル

    unitech
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    PA768は、Wi-Fi 6E に対応し、最新のAndroid OSを搭載した業務用モバイルコンピュータです。クラス最大の6.3インチサイズディスプレイを採用。防塵・防水性能 IP68、耐落下性能1.8mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。高性能バーコードリーダーエンジンを本体上部に搭載。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 6490 プロセッサ 64ビット オクタコア CPU(最大 2.7 GHz) 。本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。 Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 )
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様(ボタン/キーパッド)プログラマブルファンクションボタン/デュアルスキャンボタン(両側面)/音量上下ボタン/オン/オフボタンセット内容PA768本体/バッテリ/背面ハンドストラップ/USB3.0TypeCケーブル寸法(mm)167×75.5×17質量(g)270(標準バッテリ搭載時)規格【UHFRFID】UHFガングリップオプションラインナップ(RG768を参考)/【HFRFID】HF帯RFID/NFC周波数帯13.56Mhz/サポート:ISO14443A/B,ISO15693,Mifare,/Felica(ISO/IEC18092)バッテリー3.85V5100mAh(満充電まで約4時間)湿度範囲5~95保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリ取り外し時)バーコード【1Dバーコード】Codabar(NW7).Code11.Code128.Code2of5.Code39.Code93and93i.EAN/JAN-13.EAN/JAN8.IATACode2of5.Interleaved2of5(ITF).Matrix2of5.MSI.GS1Databar.UPC-A.UPCE.UPC-A/EAN-13(拡張クーポンコード).CouponGS1Code32(PARAF).EAN-UCCEmulation.GS1DataBar/【2Dバーコード】QRCode.DataMatrix.MaxiCode.ChineseSensible(HanXin).GridMatrix.DotCode.CodablockA.CodablockF.PDF417.MicroPDF417.AztecCode/【郵便】オーストラリア/英国/カナダ/中国/日本/韓国/ニュージーランド/プラネットコード/ポストネット【OCR】OCR-A.OCR-B.E13B(MICR)言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS/AERバッテリー稼動時間最長16タッチパネル方式容量型マルチタッチパネル搭載Gorillaガラス/グローブモード(厚さ最大4mm)/スタイラス/水濡れ状態での操作可能インジケータLED/スピーカ/バイブレータ動作温度範囲(℃)-20~55対応ソフトウェア【Azure】SOTI,AirWatch,42Gears,12Manage,MoboLink(ユニテックオリジナルMDMソフト)
  • URP1030 UHF帯 RFIDタグ、温度監視用 100枚セット unitech

    URP1030 UHF帯 RFIDタグ、温度監視用 100枚セット

    unitech
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    温度監視用 UHF帯 RFIDタグです。100枚セット
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:98×24タイプICタイプ(チップ): NMV2DCAB0メモリー再プログラム可能: 192ビット(EPC)、512ビット(ユーザー)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85(±0.5)
  • URP1020 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 液体ボトル向き 100枚セット unitech

    URP1020 UHF帯 RFID印刷可能ラベル 液体ボトル向き 100枚セット

    unitech
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    液体ボトル向き UHF帯 RFID印刷可能ラベルです。100枚セット
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)ラベル:70×20タイプICタイプ(チップ): Impinj MonzaR6-Pメモリー再プログラム可能: 128ビット(EPC)、32ビット(ユーザー)周波数(MHz)865~928RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~75
  • URT2010 UHF帯 RFIDリネンタグ、洗濯可能 100枚セット unitech

    URT2010 UHF帯 RFIDリネンタグ、洗濯可能 100枚セット

    unitech
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    洗濯可能 UHF帯 RFIDリネンタグです。100枚セット
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)UHF RFIDラベル:56×12×1.8タイプICタイプ(チップ): Impinj Monza3温度(℃)ウェットクリーン(水洗い):85(最大60分)、120(最大60分)、200(最大30秒)メモリー再プログラム可能: 96ビット(EPC)周波数(MHz)902~928RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット) unitech

    EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット)

    unitech
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    EA520用ブートケース(ハーフカバージャケット)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
  • EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル unitech

    EA520業務用モバイルターミナル エントリモデル、2Dイメージャエンジン、Wi-Fiモデル

    unitech
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    AndroidOSを搭載した頑丈なモバイルターミナルエントリモデルEA520です。 視認性の高い5インチディスプレイと、1次元および、QRコードを含む2次元バーコードも読み取り可能な高性能イメージャエンジンを搭載。 防塵・防水規格IP67、落下テスト1.5m(ブートケース取付時は1.8m)をクリア。 長時間使用かつ交換可能な4100mAhバッテリーは、最大15時間の連続使用を実現しています。 軍手を付けながらの操作が可能なグローブモード付。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS認証取得済、【WLAN】802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v・2.4G+5GHz・ファストローミング・VoWiFi・ホットスポット・WFA・WPA/WPA2準拠、【OTG】USBタイプ-C:経由で対応、【ポゴピン】クレードル経由での充電時に使用、【拡張スロット】MicroSD/最大128GBまで、【オーディオ】スピーカ×1(90±3dB@10cm)・レシーバ×1・デュアルノイズ-キャンセリングマイクロフォン、【振動と衝撃テスト】0.5mタンブルテスト300回転/落下600回寸法(mm)151.1×76.8×13.7質量(g)242(バッテリー含む)対応OSAndroid 11センサーライトセンサー、加速度計、e-コンパス、ジャイロセンサー対応中国語/ 英語入力、手書き・ソフトウェアキーボードインターフェースBluetooth/USB 2.0 (Type-C)バッテリー交換可能リチウムイオンバッテリー(RTCバッテリ※RTCはバックアップ用)メモリー4 GB RAM / 64 GB Flashバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)0~45(充電時)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア 2GHz CPU保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリー含まず)充電時間(時間)約3(満充電)ボタン数トリガーボタン×2(左/右)、ボリュームUp/Downボタン、電源ボタンバッテリー容量(mAh)4100画面サイズ5.0インチ TFT-LCD HD (720×1280) カラー液晶言語表示日本語を含む多言語各種認証CE/FCC/NCC/CCC/SRRC/VCCI/TELEC/RoHS/BQB/N-Mark/BS(バッテリ)バッテリー稼動時間最長15時間タッチパネル方式Gorilla Glass 3. 高感度静電容量型タッチスクリーン、ウェット / グローブモード対応BluetoothVer.5インジケータLEDランプ/スピーカ/バイブレーションキーパッドユーザが任意に設定可能なファンクションキー対応コード主要なほとんどの1次元、2次元バーコードをサポート動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様800万画素フロントカメラ、1300万画素リアカメラ ( LEDフラッシュ / オートフォーカス付)商品タイプハンディターミナル落下耐久(m)1.5(ブートケース装着時1.8)GPSAGPS・GPS・GLONASS・Beidou・Galileo相対湿度(%RH)95(結露無き事)対応ソフトウェアSOTI/AirWatch/42Gears/MoboLink
  • USB 3.0 タイプ-C ケーブル(ハンディターミナル データ通信・充電兼用) unitech

    USB 3.0 タイプ-C ケーブル(ハンディターミナル データ通信・充電兼用)

    unitech
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    データ通信・充電兼用のUSB 3.0 タイプ-C ケーブルです。ハンディターミナル・PDAにも使用可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などケーブルUSB 3.0 タイプ-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • すぐ使えるアプリ付バーコードハンディターミナル BHT-S30シリーズ ウェルコムデザイン

    すぐ使えるアプリ付バーコードハンディターミナル BHT-S30シリーズ

    ウェルコムデザイン
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    2Dコードハンディターミナルi、電池別売。
  • 通信ユニット USB ウェルコムデザイン

    通信ユニット USB

    ウェルコムデザイン(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    通信ユニット USB ACアダプタ別売。
  • OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット OPTICON

    OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット

    OPTICON
    129,800税込142,780
    1式
    欠品中
    一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
    用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOM仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上キーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
  • RS200用ACアダプタ unitech

    RS200用ACアダプタ

    unitech
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    RS200用ACアダプタです。ACコード(1010-600382G-3P)が別途必要となります。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など対応機種RS200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PA760用予備バッテリ(標準4000mAH ) unitech

    PA760用予備バッテリ(標準4000mAH )

    unitech
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    PA760用標準型予備バッテリです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などバッテリー容量(Ah)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530用 バッテリ (3.85V,  4250mAh) unitech

    EA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)

    unitech
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    EA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 バッテリパック (3.85V, 4250mAh)RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530用 ガングリップ unitech

    EA530用 ガングリップ

    unitech
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    EA530用 ガングリップです。画像のEA530本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 ガングリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530用 4スロットバッテリ充電器 unitech

    EA530用 4スロットバッテリ充電器

    unitech
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    EA530用 4スロットバッテリ充電器です。電源コード(1010-600382G-3P)別売り。画像のバッテリx4個は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ付属 電源コード(1010-600382G-3P)別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル 4G LTE データ通信対応 2次元バーコードリーダー付 unitech

    EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル 4G LTE データ通信対応 2次元バーコードリーダー付

    unitech
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル 4G-LTE対応(データ通信専用)モデルです。LTEはナノSIMおよびeSIMによるご利用が可能です。(主にDocomo系、SoftBank系のSIMが利用可能。)。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーはホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFi / 4G-LTE, Bluetooth,カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用バッテリ(6700mAH) unitech

    HT730Plus用バッテリ(6700mAH)

    unitech
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用予備バッテリ(6700mAH)です。HT730にはご利用頂けません。ご注意ください。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロット充電クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロット充電クレードル

    unitech
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロット充電クレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT730Plus用 シングルスロットEthernet クレードル unitech

    HT730Plus用 シングルスロットEthernet クレードル

    unitech
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    HT730Plus用シングルスロット Ethernetクレードルです。ACアダプタ付き。HT730の場合、本体の使用は可能ですが、。スペアバッテリチャージャーは使用できません。背面にスペアバッテリチャージャー搭載。画像のHT730Plus本体は付属しません。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様電源アダプタ付属、電源コード付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DENSO WAVE HANDY TERMINAL BHT-M70寸法(mm)60.3×105.5容量1枚取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • EA660/EA530用 ドッキングステーション unitech

    EA660/EA530用 ドッキングステーション

    unitech
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    EA660/EA530用 ドッキングステーションです。インターフェース HDMIx1、LANx1、USBx4。ドッキングステーションを用いると、外部ディスプレイ、キーボード、マウスとの接続が可能となります。ドッキングステーションを介することで、EA660/EA530は、デスクトップPCの代替としての運用を実現します。電源アダプタ付属、電源コード付属。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など付属品電源アダプタ、電源コードRoHS指令(10物質対応)対応
  • WD200Plus  Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末 ユニテック

    WD200Plus Android OS搭載 3.54インチサイズウェアラブル端末

    ユニテック
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    WD200Plusは、画面サイズが3.54インチ、重量わずか123gと軽量ながら、連続駆動時間が最大10時間のバッテリーを搭載し、終日の作業を途中充電無しでこなせるAndroid OS搭載のウェアラブルデバイスです。防塵・防水性能 IP68、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に準拠し、厳しい環境下での運用にも最適です。オプションのリストホルダー(3210-900026G)を使用すると、手首に装着したままでの作業が可能となります。リストホルダーへの脱着はワンタッチで、ユーザ―ご自身でのホルダー交換も簡単です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様USB 2.0 (タイプ C) USB OTGサポートその他【HF RFID】HF / NFCサポート、周波数 13.56 MHz、サポート: ISO14443A/B / ISO15693 スタンダード【振動と衝撃テスト】MIL-STD 810G(振動と湿度)【ポゴピン】クレードル経由の充電時用サイズ【ディスプレィ】3.54インチ 高解像度カラーTFT-LCD (960×640) ディスプレイ (輝度500 nits)質量(g)123 (バッテリ込み)温度範囲(℃)【充電】0から 45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96.7×60.7×14.9センサージャイロスコープ / G-センサー / E-コンパス / 光センサー対応英語 / 日本語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / スペイン語 / ドイツ語 / フランス語 / イタリア語 / ポルトガ / ル語 / 韓国語 / その他の言語メモリー4GB RAM / 64 GB フラッシュROM相対湿度5% ~ 95% (結露無いこと)防塵防水性能IP68使用CPUオクタコア 2x A75 2.0GHz + 6x A55 1.8GHz保存温度範囲(℃)-20 から 70ボタン数ON / OFF ボタン / ユーザ定義可能 ファンクションボタン×1OSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証GMS (Google Mobile Service 認定)BluetoothBluetooth(R) 5インジケータLED / スピーカー / バイブレータ動作温度範囲(℃)-20 から 50パネル【タッチパネル】超高感度静電型タッチスクリーン / グローブモードおよび水濡れをサポートカメラ仕様1600万画素 / フラッシュライト付き落下耐久(m)1.5GPSGPS / GLONASS / Gallileo / BeidouUSBUSB タイプ-C / ポゴピンLANWiFi 6 (2×2 MIMO)、IEEE 802.11 ax/a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v / IPv4 / IPv6、WLANセキュリティ : WEP / WPA/WPA2 PSK / 802.1x EAP / OWE / SAE、高速ローミング : PMKID キャッシング / 802.11r / OKC、2×2 MU-MIMO
  • 液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DENSO WAVE ハンディターミナル BHT-S40寸法(mm)46.3×86.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット) unitech

    RG768(PA768用UHF帯RFIDリーダーユニット)

    unitech
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    セット内容RG768 (PA768本体は別売り)寸法(mm)193 x 100 x 148 mm質量(g)356 g内容UHF帯RFIDリーダーユニット湿度範囲5% ~ 95%保証期間1年間保存温度範囲(℃)-40℃ ~70℃耐久性【落下テスト】PA768バンパー有り取り付け時 1.5m【防塵・防水】IP54 (PA768含む)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TELEC動作温度範囲(℃)-20℃ ~ 55℃
  • Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 Newland

    Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1

    Newland
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプです。Android 13搭載で多様なアプリケーションに対応。クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末。2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性。4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載。3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用。IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性。人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減。バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能。耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性。選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)。Android OS搭載の業務用端末。Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス。手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンス。OS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM。2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化。BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利。バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載。10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性。1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー。143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍。スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
    用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
モバイルターミナル