絞り込み
ブランド
- Avail(アベイル)(301)
- がまかつ Gamakatsu(287)
- 明邦化学(246)
- STREAM TRAIL(155)
- SHIMANO(シマノ)(135)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](118)
- X-sell(エクセル)(109)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(95)
- PROX(プロックス)(95)
- ラパラ・ジャパン(88)
- タカ産業(69)
- PROMARINE(プロマリン)(65)
- OWNER(オーナーばり)(63)
- DIA SCALE(ダイヤスケール)(60)
- MTCW(60)
- TICT(58)
- テイルウォーク(53)
- ACCEL(アクセル)(53)
- スタジオオーシャンマーク(47)
- ブランドをもっと見る
32ページ目: ギア

テフロンワッシャー 0.8mm
Avail(アベイル)¥129税込¥1421個7日以内出荷2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)。材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5、純正:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
フェルトワッシャ Pリング
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷2019年より歯形状の変更と、厚みを1.2mmに変更しました。(旧モデルは1.0mm)。材質を真鍮から超々ジュラルミンに置き換え、軽量化。IARモデルは不要なラチェット部を排除し、より軽量に仕上げました。非IARモデルは、ワンウェイ機構のラチェットの歯形状を変更し、数を増やすことで逆転時の遊びを少なくしました。また、クラッチ戻しのポストを4本とすることで、ハンドル90度回転でクラッチを戻すことが出来ます。◆テフロンワッシャー MGB-WASH 0.8mm 1個が付属した商品です。◆1600C、2600Cなどのサムバーモデルには適合しません。材質本体:超々ジュラルミン(ハードアルマイト加工) ワッシャー:テフロン質量(g)2500C (非IAR)用:3.5 2500C (IAR)用:3.2 2501C (非IAR)用:3.5、純正:2500C (非IAR)用:10.3 2500C (IAR)用:11.2 2501C (非IAR)用:10.3
リテーナーシャフト #10259互換品
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷Avail製ピニオンブッシングBBキット PG-BB #13462や純正パーツの#13462#10226など、ピニオンギヤを支えるブッシングを脱落しないよう止めるための部品です。
メンテナンスオイル ウッドノブ用
Avail(アベイル)¥369税込¥4061個7日以内出荷ウッドノブの木目に沿うようにオイルを塗り込んでください。10分ほど放置して染み込ませた後、布で拭き取ってください。放置時間が長すぎるとムラになることがあります。綺麗な布で乾拭きした後、一晩~24時間放置してメンテナンス完了です。成分天然植物油脂 100%内容量(mL)3.5
スプールシャフトスプリング #10256
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷ABU Ambassadeur 2500C等のスプールシャフトに付いているスプリングの互換商品になります。純正パーツ破損時や紛失時にお役立て下さい。1500C/2500C系Microcast Spool軸用として使用できます。
ハイスピードステッカー 6.1用
Avail(アベイル)¥129税込¥1421個7日以内出荷Avail製ハイスピードギヤセット タイプ2に付属するギヤ比6.1用のステッカーです。いわゆる「赤ハイステッカー」をイメージしたデザインです。
ラインアラームギヤカラー 5000D用
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
ブレーキブロック オールドバンダム純正スプール用 小
Avail(アベイル)¥369税込¥4061個7日以内出荷シマノ社製 オールドバンタムシリーズの純正スプール専用のブレーキブロックです。Avail製マイクロキャストスプールには適合しないためご注意ください。仕様適合リール:バンタム100/バンタム10SG/バンタム200/バンタム20SGなど オールドバンタムシリーズの遠心ブレーキモデル材質ベークライト
Cクリップ 1500C/2500C MicrocastSpool軸用
Avail(アベイル)¥129税込¥1421個7日以内出荷1500C/2500C Microcast Spool軸用にお使いください。
ステンレスボールベアリング オープン型
Avail(アベイル)¥599税込¥6591個7日以内出荷様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。仕様内径:4厚さ4外径7使用場所ハンドルノブの軸受け用ベアリング 7×4×2.5では厚くて回転が渋いときに。
チタン64 ハンドルノブ固定ビス
Avail(アベイル)¥299税込¥3291個7日以内出荷Avail製タフボックスハンドルに付属するチタンビスの単品販売です。Avail製タフボックスハンドル専用のハンドルノブ固定ビスです。カーディナル純正ハンドルへの装着はできません。
ラインアラームギヤカラー 5000D用 Type2
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷オールドのABUアンバサダー5000DにAvail製マイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを組み込んだ際、 ラインアラーム機能を使用する場合に必要な製品です。LAGC・LAGC-2は、お手持ちのスプールをご確認いただき選択してください。旧タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGCをお選びください。現行タイプのマイクロキャストスプールAMB5030R・AMB5050Rを使用されているお客様はLAGC-2をお使い下さい。※スプール中央の穴の高さが新旧タイプで異なっています。仕様適合スプール(mm):Microcast Spool AMB5030R(溝深さ3.0 Microcast Spool AMB5050R(溝深さ5.0 ブロンズブッシング・ボールベアリングモデル共に適合します。材質本体:ポリアセタール樹脂サイズ外径:8mm LAGC:全長:7.6mm LAGC-2全長:10.5mm質量(g)LAGC:0.25 LAGC-2:0.35
スプリングワッシャー #5131互換品
Avail(アベイル)¥249税込¥2741個7日以内出荷アンバサダー1000~6000番台まで幅広く使用できます。 。純正パーツ番号5131の表記があるものに対応しています。 。純正パーツの破損や紛失等などの際にお役立てください。取り付け位置は下記画像を参考にしてください。
ステンレスボールベアリング
Avail(アベイル)¥599税込¥6591個7日以内出荷様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
Rapala サイトギア FCシリーズ
ラパラ・ジャパン¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷ウォーターシーンもお洒落でありたい、個性的なデザインのラインナップ。付属品セミハードケース&レンズクロス
フィッシュキャッチャーNEO ロング
PROX(プロックス)¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷大型魚に最適なロングタイプのフィッシュキャッチャー。アルミと樹脂のハイブリッド構造で大幅な軽量化を実現。ロングペンタゴンフックは魚を掴みやすく外れにくいオリジナル設計で強靭なステンレスを採用。握りやすい独自のロングベントボディ形状に、獲物のキャッチ後、人差し指を掛けてしっかり握れるフィンガーチャンネル。グリップは魚が暴れても滑りにくいノンスリップ加工を施し獲物をしっかりキャッチします。大型魚に最適なロングタイプのフィッシュキャッチャー。寸法(mm)全長265×厚さ19自重(g)177
フィッシュキャッチャーNEO ミニ
PROX(プロックス)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷小型の魚に最適なミニサイズのフィッシュキャッチャー。アルミと樹脂のハイブリッド構造で大幅な軽量化を実現。ミニペンタゴンフックは魚を掴みやすく外れにくいオリジナル設計で強靭なステンレスを採用。獲物のキャッチ後、穴に指を掛けられる便利なフィンガーホールが付いて獲物をしっかりキャッチします。小型の魚に最適なミニサイズのフィッシュキャッチャー。寸法(mm)全長125×厚さ15自重(g)97
ハイドアップブルー タックルボックス
ハイドアップ(HIDEUP)¥1,998税込¥2,1981個欠品中【コイケの収納に最適!】問い合わせの多かったコイケの収納に最適。特に旧コイケ~17mmまでのサイズにオススメ!コイケに付属されているワイヤーを加工して自分なりのコイケBOXを作り上げよう!*大型ルアーも楽々収納可能!A:343mm、B:98mm、深さ:75mm材質本体:ポリプロピレン、止具:ABS色HIDEUP BLUEサイズ(mm)356×230×82
depsロッドチューブカバー
deps(デプス)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ブランクスやガイドを傷から守り、またラインを通した状態でも糸絡みを防いでくれる『depsロッドチューブカバー』。バスボートのロッドストレージへの収納や車への積載など、ロッド同士が絡まることもなくティップやガイドの破損を防いでくれるアイテムです。※ベイトモデルはベイトロッドを1本、スピニングモデルはスピニングロッドを1本、ワイドモデル・セミワイドモデルはロッドを複数本収納できます。(ロッドの仕様により収納できる本数は異なります)。寸法(mm)1600色ブルー開口寸法(mm)30モデルベイトモデル
システムバッカン
テイルウォーク¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷あらゆるシーンで使えるシステムバッカン。バスフィッシングやソルトフィッシング等様々なシーンで収納の基盤となるシステムバッカン。高級感のあるカーボン調の本体生地は硬質EVA素材でタフな使用にも対応。ロッドスタンド4本搭載、インナートレイにパット付きショルダーベルト付き。上蓋には蓋角度調整ベルト搭載で、オープン時に倒れこまない。様々な機能を盛り込んだハイスペックバッカン。別売のインナーバッカンを4つ収納可能な大容量。ショアアングラー、オフショアアングラー、シーンを問わずあらゆる釣りに対応するtailwalkバッカンのスタンダードモデル。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×32×31![ロッドケースFF(M) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69109559-251218-02.jpg)
ロッドケースFF(M)
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷ロッドが出し入れしやすく、全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵したロッドケース!。開口部が大きく開くことで収納物の出し入れがしやすく、釣行前のタックルセッティングや釣行後の片付けがスムーズになる、大開口メインファスナーを搭載したロッドケース。全周面に肉厚ハードボードを使用し、さらにメインファスナー裏に補強ボードを内蔵することでつぶれに強くなり、収納したロッドを安心して持ち運ぶことができる。・ロッドを出し入れしやすい大開口メインファスナー搭載。・全サイズ段差収納ポケット付き。・しっかりと収納量を確保したサイドポケット付き、85cmヒシャク収納可能。・本体部がつぶれにくくなる、ファスナー部の補強強化ボード内蔵。・表面には水や汚れのお手入れがしやすいPVC生地採用。・暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター付き。・肩掛けで持ち運べるショルダーベルト付き。・取り回ししやすいハンドル付き。・ロッドを束ねるロッドベルト付き。・インターラインワイヤーポケット付き。・玉枠ケース等を取り付け可能なループ、D環付き。・落下の衝撃から収納物を守るハードボトムカップ付き。・160、170サイズはリール付きのルアーロッドが収納可能な大型サイズ。・玉ノ柄ストッパーベルト付き材質PVC
YF-9000 センサー機能付光る作業台 光るん台
Hapyson(ハピソン)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷釣座を遠くから確認可能。手をかざせば自動点灯。点灯消灯の操作が不要なセンサー機能。離れても釣座がわかるマーカー機能。水洗いもできて、お手入れ簡単。水洗可能型。質量(g)約235(電池含)光源白色発光LED / 緑色発光LED(マーカー)使用電池単4形×3個タイマー【無検知時消灯タイマー】約20秒検知距離(mm)【自動点灯】150連続点灯時間(時間)【マーカー点灯(緑)】200【弱】80【強】40
PS-611CNⅡ ワカサギパック
本多電子(HONDEX)¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷ワカサギ探知に最適なポータブル魚探&専用振動子のパック!。ワカサギ釣り用に開発した専用振動子TD08は、指向角が狭いため、ピンポイントで真下の様子を捉えることができます。傾斜地ではより正確に湖底の様子を把握でき、湖底に着いたワカサギを判別するのに有効です。また、指向角が狭いとワカサギ釣りのドーム船では隣客の魚探との超音波が重なりにくいため、混信やゴーストが起こりにくくなります。(注意) 指向角が狭い分、湖流が強いときには仕掛けが探知範囲から外れて映らなくなる場合があります。TD08はフロート(浮き)付きで、水中に降ろすだけですぐに使うことができます。(フロートは取り外して使うこともできます)。自社開発のワカサギ釣り用 広帯域振動子『TD08』を採用。150kHz~300kHzの中で周波数を7パターンより選択可能です。★7パターン:150kHz/175kHz/200kHz/225kHz/250kHz/275kHz/300kHz。混信(魚探同士が近い周波数帯を使用していると発生する雨降りのような反応)が発生した際、周波数を切り替えることで混信を軽減します。*周波数の切替機能はワカサギモードON時のみ。*TD08はHE-68WBにも使用可能<。*PS-610C(周波数:4パターン)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。氷上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。操作音のON/OFFが可能になりました。操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。<。ワカサギ釣りでよく使う2つの魚探操作(周波数の切替/手動拡大の拡大幅切替)をワンタッチキーに割り当てました。メニュー画面を開く必要がないのでシンプルで素早い操作が可能です。*いずれもワカサギモードON/TD08接続時のみ。*HE-68WBはPS-610CⅡの操作と同様。*PS-611CNⅡは魚探画面時のみ。至近距離で複数台の魚探を使用すると、まれに混信とは違う湖底や魚などの反応が本来の水深ではないところに連続的に表示される”ゴースト”が発生することがあります。”ゴースト低減”機能をONにすることでこの現象の発生を減らすことができます。*ゴースト低減機能はワカサギモードON時のみ。*PS-610C(ゴースト低減メニュー無し)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。PS-610CⅡ/PS-611CNⅡワカサギパックではボンディング液晶を採用しました。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに、結露を防止します。ワカサギ氷上釣りやボート釣りではキモになる釣りポイント選びですが、PS-611CNⅡワカサギパックでは全国地図を標準搭載。もちろん釣れたポイントへマーク入力することもでき、自分だけのデータを蓄積できます。また、等深線の入った湖なら地図上で大まかな水深を確認できたり、等深線から底の地形を予想できます。小型ながらフルカラーの全国地図を標準内蔵しています。また、湖・沼・川・ダムのデータも充実。等深線データが入った湖もあり、湖底の起伏がイメージしやすくなります。釣れたポイントをマーク入力して本体に記録できます。また、マークの形や色を変えることで目的に合わせた記録が可能です。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、登録時の水深データが表示されます。※水温を表示するにはオプションの水温センサーが必要です。出航地や目的地から、自船位置までのおおよその距離・時間が分かります。PS-611CNⅡは「画面」キーを押すだけで簡単に画面切替できます。プロッター画面と魚探画面は1画面表示のほか、併画でも表示することができ、魚探画面を見ながら気になるポイントをマーク入力することができます。< PS-611CNⅡのGPSアンテナに関する注意事項>。※本体は十分に垂直に近い状態でご使用ください。30度以上傾けると受信できないことがあります。※本体の設置場所によって受信できないことがあります。以下の内容を確認のうえ設置してください。(1)他の電子機器(無線機・魚探・レーダー)から十分に離れた所。(2)回転窓やワイパーなどのモーターを用いた機器から十分に離れた所。(3)エンジンから十分に離れた所。(4)周囲上空に障害物(金属類や湿った木材など)がない場所。魚探画面は湖底付近を2倍、4倍、8倍に拡大できます。拡大範囲を魚群のタナ(遊泳層)に合わせて魚群の密度の濃さを把握したり、湖底に合わせて根付魚群や起伏を明確にするのに便利です。また、拡大画面と通常画面の大きさは3段階より選択できます。※ワカサギモードON時には拡大倍率から拡大幅へ切り替わり、拡大幅を2m・3m・4mから選択できます。水面からの深度を表示する時に、振動子を水中に沈めた深さ(吃水)を設定することで、正確な水深を表示することができます。
PS-610CⅡ ワカサギパック
本多電子(HONDEX)¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷ワカサギ探知に最適なポータブル魚探&専用振動子のパック!。ワカサギ釣り用に開発した専用振動子TD08は、指向角が狭いため、ピンポイントで真下の様子を捉えることができます。傾斜地ではより正確に湖底の様子を把握でき、湖底に着いたワカサギを判別するのに有効です。また、指向角が狭いとワカサギ釣りのドーム船では隣客の魚探との超音波が重なりにくいため、混信やゴーストが起こりにくくなります。(注意) 指向角が狭い分、湖流が強いときには仕掛けが探知範囲から外れて映らなくなる場合があります。TD08はフロート(浮き)付きで、水中に降ろすだけですぐに使うことができます。(フロートは取り外して使うこともできます)。自社開発のワカサギ釣り用 広帯域振動子『TD08』を採用。150kHz~300kHzの中で周波数を7パターンより選択可能です。★7パターン:150kHz/175kHz/200kHz/225kHz/250kHz/275kHz/300kHz。混信(魚探同士が近い周波数帯を使用していると発生する雨降りのような反応)が発生した際、周波数を切り替えることで混信を軽減します。*周波数の切替機能はワカサギモードON時のみ。*TD08はHE-68WBにも使用可能<。*PS-610C(周波数:4パターン)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。場所決めから釣りはじめまでのセッティングをシンプルにしました。サーチ機能(3秒)を使うだけで簡単にセット完了。拡大させたい位置とその場所の深さにレンジを合わせます。ドーム・屋形・桟橋では釣り座が決まった後に。氷上では穴の中の魚群確認の際に、ボートではポイント移動の後に。*湖底の水深が取れない時(魚群が多いなど)はうまく動作しない場合があります。*補助機能のため、サーチ後に拡大位置・深度位置の調整が必要です。操作音のON/OFFが可能になりました。操作音が気になる屋内や静かな場所で便利です。<。ワカサギ釣りでよく使う2つの魚探操作(周波数の切替/手動拡大の拡大幅切替)をワンタッチキーに割り当てました。メニュー画面を開く必要がないのでシンプルで素早い操作が可能です。*いずれもワカサギモードON/TD08接続時のみ。*HE-68WBはPS-610CⅡの操作と同様。*PS-611CNⅡは魚探画面時のみ。至近距離で複数台の魚探を使用すると、まれに混信とは違う湖底や魚などの反応が本来の水深ではないところに連続的に表示される”ゴースト”が発生することがあります。”ゴースト低減”機能をONにすることでこの現象の発生を減らすことができます。*ゴースト低減機能はワカサギモードON時のみ。*PS-610C(ゴースト低減メニュー無し)をお持ちの方は上記機能のバージョンアップ(有償)が可能です。PS-610CⅡ/PS-611CNⅡワカサギパックではボンディング液晶を採用しました。液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で貼り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに、結露を防止します。ワカサギ氷上釣りやボート釣りではキモになる釣りポイント選びですが、PS-611CNⅡワカサギパックでは全国地図を標準搭載。もちろん釣れたポイントへマーク入力することもでき、自分だけのデータを蓄積できます。また、等深線の入った湖なら地図上で大まかな水深を確認できたり、等深線から底の地形を予想できます。小型ながらフルカラーの全国地図を標準内蔵しています。また、湖・沼・川・ダムのデータも充実。等深線データが入った湖もあり、湖底の起伏がイメージしやすくなります。釣れたポイントをマーク入力して本体に記録できます。また、マークの形や色を変えることで目的に合わせた記録が可能です。登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、登録時の水深データが表示されます。※水温を表示するにはオプションの水温センサーが必要です。出航地や目的地から、自船位置までのおおよその距離・時間が分かります。PS-611CNⅡは「画面」キーを押すだけで簡単に画面切替できます。プロッター画面と魚探画面は1画面表示のほか、併画でも表示することができ、魚探画面を見ながら気になるポイントをマーク入力することができます。< PS-611CNⅡのGPSアンテナに関する注意事項>。※本体は十分に垂直に近い状態でご使用ください。30度以上傾けると受信できないことがあります。※本体の設置場所によって受信できないことがあります。以下の内容を確認のうえ設置してください。(1)他の電子機器(無線機・魚探・レーダー)から十分に離れた所。(2)回転窓やワイパーなどのモーターを用いた機器から十分に離れた所。(3)エンジンから十分に離れた所。(4)周囲上空に障害物(金属類や湿った木材など)がない場所。魚探画面は湖底付近を2倍、4倍、8倍に拡大できます。拡大範囲を魚群のタナ(遊泳層)に合わせて魚群の密度の濃さを把握したり、湖底に合わせて根付魚群や起伏を明確にするのに便利です。また、拡大画面と通常画面の大きさは3段階より選択できます。※ワカサギモードON時には拡大倍率から拡大幅へ切り替わり、拡大幅を2m・3m・4mから選択できます。水面からの深度を表示する時に、振動子を水中に沈めた深さ(吃水)を設定することで、正確な水深を表示することができます。
HE-8000S 8.4型バス用GPS魚探 Limited Model
本多電子(HONDEX)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷HE-8000Sの特徴は魚探の周波数で、使用できる2D魚探の周波数は200kHzと400kHzの2周波です。エリアを選ばないポピュラーな200kHzとスポットビームの400kHzの組み合わせで、同時かつ高速に発射可能なため、ハードボトムの探索からシャローの釣りまで難なくこなせる仕様となっています。また、現行の振動子であるTD03(200kHz)やTD43(400kHz)、水温センサーもそのまま使用できる為、。既にセットしてあるエレキモーターや万能パイプなどもコネクターを差し替えるだけでそのままご使用いただけます。画面サイズは8.4型のボンディング液晶を採用、視認性が良く結露も発生せず、さらに偏光グラスにも対応しています。地図はホンデックスオリジナルの全国詳細地図を内蔵、GPSはアンテナを本体に内蔵したコンパクトな設計です。デプスマッピング(R)機能も搭載しており、走行して海底地形図を作成することでより詳細なボトム形状を把握可能です。キーは日本語表記でエントリーユーザーやレンタルユーザーも直感的が操作が可能な設計となっており、電源電圧はDC11V~35Vに対応、省電力性能にも優れたモデルです。
8.4型液晶プロッターデジタル魚探 HE-8SII
本多電子(HONDEX)¥229,800~税込¥252,780~1個7日以内出荷分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!。見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。大きなボタン。大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。大きな文字表記。大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。操作しやすいボタン配置。魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。デプスマッピング?機能 搭載!。魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。標準の地図では表現されない海底起伏が描写されると絶好の釣りポイントがより分かりやすくなります※。得られた深度データをもとに海底地形を色分けして表示します。【NEW】2025年4月1日以降出荷分よりデプスマッピング (R)機能の動作可能深度が最大150mから最大300mになりました。※デプスマッピング (R)機能は走行しながら計測した深度をもとに海底地形を推測し表示する機能です。実際の地形とは異なる場合があります。 本体内部に約50時間分記憶可能(※1)。(※1):記録距離間隔 約5m、船速 約5knの場合。設定や船速等の条件により記録時間は増減します。最短では約18時間分となります。 1ブロック(約50時間分)×30ブロックを本体内の地図記憶領域に記憶可能。*プロッター画面上に表示できるのは1ブロックのみです。HE-8SIIはGPSアンテナを内蔵しています。※内蔵アンテナ使用時は取付場所・取付方法によっては受信できない場合があります(外付アンテナ使用時は外付アンテナが優先されます)。高視野角で明るいボンディング液晶画面!。表示部ドット数は640×480と非常に高精細で、細やかな反応や文字もはっきりと見えます。また、高輝度液晶(1000カンデラ)の採用により直射日光下などの明るい場所での視認性もバツグンです。さらにボンディング液晶の採用により、液晶の視認性を向上させるとともに結露を防止します。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。高性能CPU搭載の採用により、地図描写速度は業界トップクラス!高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地名はもちろん、大きく見やすい日本語表記。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!。受信した微弱な信号をダイレクトにデジタル変換する新しいテクノロジーを導入したHONDEXのDi-デジタルシリーズ。状況に応じた最適なフィルタリングか可能となり、水深に応じた最適な映像を表示します。最新デジタルテクノロジーで雑音(ノイズ)の少ない高品質な画像表現を実現しました。-こんな機能が欲しかった!デジタルならではの多彩な機能-。おさかなサイズ表示。デジタルシリーズでは、好評のおさかなキャラクター機能にサイズ表示を追加しました。1~99のサイズで判断でき、さらに瞬時に実際の映像で反応などを確認できるように「表示/非表示」の。ワンタッチ機能、通常画面との2画面表示を採用しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※サイズ表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。おさかな深度表示。おさかなキャラクター表示に海底からの高さ、また海面からの深さ表示(単位:m)を追加しました。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※深度表示の数値は、さまざまな要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考えください。同一周波数2画面表示。同じ周波数の魚探画像を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。2つの画面を見比べることで、より最適な感度がセッティングできます。全画面感度調整。これまでの魚探では感度を変更するとその時点から変わっていましたが、デジタル魚探では 画面上(過去の記録)の感度の変更ができるようになりました。この機能が搭載されたことで、画面全体(過去の記録)を見ながら感度調整ができるため、これから魚探をはじめる方でも鮮明な画像をマニュアル(手動)セッティングできます。ヘディングセンサーHD03の接続が可能!。ヘディングセンサーHD03が接続可能です!停船時でも船首方向が把握でき、流し釣りに最適です!。【NEW】おさかなの名前(魚種)を登録できる!検索できる!。ポイント登録時におさかなの名前(魚種)も登録できる『おさかなデータ機能』を2025年4月1日以降の出荷分に搭載する予定です。登録したおさかなデータを検索することも可能です。
VF-130Y フローティングベスト リミテッドプロ 枕付
SHIMANO(シマノ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷ウィンドストッパー(R)バイ ゴアテックス ラボ生地を採用したフラッグシップ磯ベスト枕付
VF-068T ゲームベストライト
SHIMANO(シマノ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷必要十分な機能を搭載した、コストパフォーマンスの良いライトベスト。ルアー用ゲームベストの、エントリーモデル。製品重量約1kgと軽量のため、従来のベストと比較し長時間背負う際の疲労を軽減します。また、ポケットは大容量で、ブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5裾幅(cm)47身幅(cm)76.5
ビーストシングルパワーハンドル
AbuGarcia(アブガルシア)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷高い操作性と力強い巻きを可能にするジギング用シングルパワーハンドル仕様ノブシェイプ:ビックラウンド
Abu Works Zenon Mg 32mm Spool
AbuGarcia(アブガルシア)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷ZENON Core BF7・HS8 /ZENON BEAST6対応32mmマグネシウム素材採用スプール。8lb-50mのシャロースプールと12lb-100mの深溝スプール。マグネシウム素材を採用しつつ、特殊表面処理によりSWでの使用ができる耐腐食性を実現。カム式可動板とマグネシウム素材採用により、更なるキャスタビリティの向上を実現!
フォーセップ 140 マットゴールド
TICT¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷ジグヘッドなどを飲まれた時の針ハズシに!ライトゲームに最適のサイズ!寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14×6.8×0.4

































![ロッドケースFF(M) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69109559-251218-02.jpg)