絞り込み
ブランド
- がまかつ Gamakatsu
- Avail(アベイル)(299)
- 明邦化学(246)
- STREAM TRAIL(155)
- SHIMANO(シマノ)(135)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](118)
- X-sell(エクセル)(108)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(95)
- PROX(プロックス)(95)
- ラパラ・ジャパン(88)
- タカ産業(67)
- PROMARINE(プロマリン)(65)
- OWNER(オーナーばり)(63)
- DIA SCALE(ダイヤスケール)(60)
- MTCW(60)
- TICT(58)
- テイルウォーク(53)
- ACCEL(アクセル)(53)
- スタジオオーシャンマーク(47)
- ブランドをもっと見る
特価

イカ墨フォーセップ22cm LE135
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷力が伝わりやすく、手にフィットする左右非対称ハンドル(右手用)。開閉時に指が痛くなりにくい適度な硬度のラバーグリップ。グローブ着用時も使用可能な大きめハンドル。イカの内臓をホールドしやすいよう接地面積を広げ、触腕をイメージした幅広ノーズティップ。墨袋を傷つけにくい細かなセレーションを110mmの長い範囲に入れたことで、大型のイカにも対応。ノーズ先端は視認性を向上させるオレンジフッ素コート。材質〈本体〉ステンレス〈ハンドル〉ラバー全長(mm)220
キャップライト LEHL115
がまかつ Gamakatsu¥2,798税込¥3,0781個当日出荷180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能。"。バッテリー残量表示付き。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならない。手元のみを照らす手元ライトモード。 IPX4(防滴仕様)。メモリーライト機能付き。バッグ内での誤点灯を防ぐロック機能付き(1秒間に2度押しで点灯)。クイックオフ機能:3秒後以降に1回押せば消灯。質量(g)約32(充電池込み)電源リチウムポリマー600mAh寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×55×23
ハンディライト (UV LED) LETC366UV
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アニサキス検出対応の充電式UVハンディライト。バッテリー残量表示付。充電はUSBタイプC。サイド部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認。一般的な紫色UVライトが395nm波長、青白い光のUVライトが365nm波長であり、明るい所で比較すると、365nm波長は青白く目視はでよく見えませんが、白い紙などを照らすとその強い光が目視できます。この強い光でアニサキスの検出、蓄光塗料の発光など様々な高い効果を発揮します。暗い所で使用するとさらに分かりやすいです。UVライト点灯中に、電源スイッチ上部にあるバッテリー残量確認青色LEDが点灯します。1メモリで25%の残量を表示し、左から25%?50%?75%?100%の残量となります。寸法(mm)Φ27×H129質量(g)約110(充電池込み)波長(nm)365充電時間約2.5時間最大点灯時間約4.5時間
デジタルスケール 50kg LE121
がまかつ Gamakatsu¥3,998税込¥4,3981個当日出荷魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
フックリリーサーホルダー LE133
がまかつ Gamakatsu¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷フックリリーサー LE141 25cmにジャストフィット!。背面は、面ファスナー仕様でお手持ちの装備に簡単取付可能。移動時の落下を防ぐ、面ファスナー付きナイロンベルトでロックできます。LE135イカ墨フォーセップや、その他様々なフックリリーサー等にもフィット。*他社製品につきましては、ご自身でご確認ください。寸法(mm)〈本体〉D250(折り返し長:全長465)xW60素材〈本体〉ポリエステル
ウォータータンク5L LE330
がまかつ Gamakatsu¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷釣りやキャンプでの手洗い、道具の洗浄に。コンパクトで女性や子供も持ち運びやすい5Lサイズ。内部を洗浄しやすく、乾きも早い大きな開口部。蛇口の保護のため大口キャップ裏に取付け可能。材質〈本体〉ポリエチレン〈蛇口・キャップ〉PP〈パッキン〉シリコン質量(g)〈本体〉約472容量(L)約5耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×32×18.5
スプリットリングプライヤーHD
がまかつ Gamakatsu¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。質量(g)約180サイズ(mm)190
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1
がまかつ Gamakatsu¥999税込¥1,0991個当日出荷100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
ファルクラムパッド LE907
がまかつ Gamakatsu¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷大型魚とのやり取りに。オフショアからロックショアまでカバーするコンパクトタイプギンバル。ロッドの機能を最大限活かすことのできるロッドエンド保持形状。 差し込みやすさと保持力はもちろん 、抜き差しも容易でしっかり保持した状態から脇挟みファイトへの移行もスムーズ。本体にカラビナを装着できる穴を設けているので装着方法も自由自在。カップ内部の水を排出する水抜き穴付き。材質〈本体〉PP〈ベルト〉ナイロン
ギアバッグ
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保。丈夫なハンドルで耐久性も有り。ツールボックスにもLE313-1はシステマチックに収納可。材質E.V.A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×280×140
スプリットリングプライヤー18.5cm LE104-1
がまかつ Gamakatsu¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷#3~#8のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)材質〈本体〉高炭素鋼〈ハンドル〉エラストマーサイズ(mm)185
ミニマルチライト LETC190
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷USBタイプC。バッテリー残量表示付き。ロック機能:誤点灯を防ぐため、1秒間に2度押しでフラッシュライトが点灯し、1秒間に3度押しでサイドにあるSMDライトが点灯。2秒間の長押しで、消灯。ナイトフィッシングにて安心な、毎3秒のスローテンポな赤と青のマーカーライト機能付き。質量(g)約23電源リチウムポリマー260mAh充電時間約1時間(5V1A)直径×高さ(mm)Φ16×60
マイクロスプリットリングプライヤー15cm LE126
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷#00~3のスプリットリング開閉に特化したノーズデザイン。細かい作業がしやすいスリム形状で、 濡れてもすベリにくいオリジナルエラストマーグリップ。セレーション加工により滑りやすいPEラインもサクサク切れる。材質〈本体〉420ステンレス〈 ハンドル〉エラストマーサイズ(mm)150
ヘッドライト LEHL150
がまかつ Gamakatsu¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷ドイツOSRAM社製の拡散配光白色LED P9を使用。IP65 防塵・防水仕様。誤点灯防止ロック機能(白色LEDのみ)搭載。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。質量(g)〈本体〉約28電源単4形乾電池×2(お試し付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×59×34
メッシュギアバッグ LE328
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷海水にも安心の樹脂製ジッパースライダー仕様。材質〈本体〉E.V.A質量(g)約186寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×250×85
GM2613 ラインカッター&ニードル 斜刃
がまかつ Gamakatsu¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ガン玉割りに便利なニードル付のラインカッターサイズD14×W55×H13mm主要材質〈本体〉ステンレス
GM2605 尻手ロープ ロング
がまかつ Gamakatsu¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷落下防止や紛失・流失防止に便利な尻手ロープ。バッカンなどのハンドルに接続可能な樹脂製フックが採用された尻手ロープ。まき餌杓などの落下防止にご使用下さい。通常時580mmですが最大1,400mmまで伸びます。主要材質〈コイル〉ウレタン、〈マツバ〉ナイロン繊維 ナイロン樹脂、〈ナスカン及び回転カン〉亜鉛合金、〈クリップ〉ポリアセタール ポリカーボネイト
GM2599 まき餌プレスボード
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷バッカン内部にセットして撒き餌をプレス出来るボードです。本体をL字にすることで、バッカンのコーナーを使用でき撒き餌を掬う⇒固めるという動作が自然に行えます。本体のセット方向により36cmと40cmを兼用できます。内部に空気層を含む樹脂を使用しているため、軽量で水に浮きます。バッカンにセットした状態で、バッカンのファスナーを閉じることが可能。バッカンの口の太さに合わせて2種類のクリップを付属。お手持ちのバッカンに合わせてクリップを選んでください。サイズ約D210×W170×H220mm主要材質ポリプロピレン
ヘッドライト LEHL252URC
がまかつ Gamakatsu¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(8ルーメン)。質量(g)〈本体〉約70(充電池込み)電源リチウムポリマー1500mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×58×44
ヘッドライト LEHL800XPW
がまかつ Gamakatsu¥5,198税込¥5,7181個当日出荷強力白色LEDモデル。バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート採用。白色LED手元ライト(14ルーメン)。質量(g)〈本体〉約74(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約2.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×66×45
クラスプナイフ11.5cm LE122
がまかつ Gamakatsu¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷安心のロック付き。硬くて丈夫で美しい木目のローズウッドハンドル。背面にフック付きでDリング等に掛けられる。折り畳み時は、12.8×3.3×1.8cm と非常にコンパクト。材質3CR13 ステンレス全長(mm)225刃厚(mm)2.5刃渡り(mm)115
HDフィッシュシザー
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個当日出荷魚の下処理からラインカットまでこれ1本でOK!!。全長70mm、厚さ3.8mmの極厚ブレードで大型魚のヒレや骨もラクラク切断可能。安全面も考慮したセーフティロック搭載。サビに強いオールステンレス仕様。滑りにくく、力の入れやすいエラストマーグリップ。材質【本体】SUS420J2ステンレス【ボルト】ステンレス【ナット】ステンレス【スプリング】ステンレス質量(g)約180サイズ(cm)20
デジタルスケールギャフ30kg LE120
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷フックは丈夫でサビに強いステンレス製。折りたたむとフックが隠れるロック機能付きで、安全性と携帯性を両立。力が入りやすく、ホールドしやすいグリップ形状。計量範囲 50g-30kg。最小表示 10g。表記単位 kg,lb。液晶ブルーバックライト。オートオフ(LOCK 表示の 60 秒後)。 TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。電池残量低下表示付き。電池交換用ドライバー付き。質量(g)約190電源CR2032(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×50×290【折り畳み時】35×50×190
フラッドライト LEFL2000
がまかつ Gamakatsu¥7,998税込¥8,7981個当日出荷充電時間は5V 2A/約4時間。IP65 防塵・防水仕様。底面強力マグネット付き。目に優しく色味が分かり釣行前準備に便利な暖色COBライト。3秒以降に1回押せばオフになるクイックオフ機能。前回使用のライトから点灯するメモリーライト機能。モバイルバッテリーを使用することで長時間照射に対応。※高出力照射をできるだけ長く使用したい場合は、本体とモバイルバッテリーがフル充電の状態で接続し、ご使用することをお奨めします。質量(g)〈本体〉約328(充電池込み)電源リチウムイオン 3.7V 4400mAh充電時間約4時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)55×82×270
スプリットリングプライヤー 22cm LE105-1
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷タングステンカッター内蔵でPEがサクサク切れる。パールニッケルメッキ。#3~#10のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)材質〈本体〉高炭素鋼サイズ(mm)220
プライヤーホルダー
がまかつ Gamakatsu¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷シンプルな構造で素早く取り出すことと収納が容易です。耐久性に優れるコーデュラ(R)生地採用。面ファスナー仕様でお手持ちの装備に簡単取付け可能。M、Lサイズ展開で大小様々なプライヤーやHDフィッシュシザーなどに対応。(Mサイズ:LE900、Lサイズ:LE901)素材〈本体〉コーデュラ(R)ナイロン
ギアバッグ
がまかつ Gamakatsu¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷単体で使うも良し、バッカンとの組み合わせによりシステム的に収納するも良し。上蓋の裏にもメッシュポケットを配置し、収納スペースを確保。丈夫なハンドルで耐久性も有り。材質E.V.A寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×220×125
ポップアップタコバケット LE807
がまかつ Gamakatsu¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷タコを投入しやすく、脱出困難な成型投入口を採用。大型タコも投入しやすいフルジップ仕様。汚れの溜まりやすい底部もフルジップ仕様でイージーメンテナンス。持ち運びしやすいハンドル仕様。ポップアップワイヤーは錆に強い亜鉛メッキ仕様。ポップアップタイプで使用後はコンパクトに収納可能。持ち運びに便利なキャリーバック付属材質〈ネット〉ポリエステル 〈ワイヤー〉ステンレス〈ハンドル〉ABS質量(g)約480(本体のみ)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)265×265×420網目(mm)3
パーツ/フックストッカー
がまかつ Gamakatsu¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷完全防水仕様で水をシャットアウト。内容物重量500gまで万が一水中に落としても沈まない。脱着可能な仕切り板で様々なサイズの小物をすっきり収納。スリット付きウレタンフォーム装備でジグヘッド、トレブルフック等の収納に便利。片手で開閉でき、中蓋もワンタッチ開閉可能。
クラスプナイフ9cm
がまかつ Gamakatsu¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷汚れがつきにくいフッ素コート。安心のロック付き。フッ素コート 。背面にフック付きでDリング等に引っ掛けることができます。折り畳み時は、100×30×15mmと非常にコンパクト。材質440ステンレス全長(mm)175刃厚(mm)3刃渡り(mm)90
がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsu¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷照射距離180mの高性能白色LEDハンディライト。"。高性能な米国CREE社白色LED。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。ヘッド部をスライドさせフォーカスを調整。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。点灯時は毎回350ルーメンより照射に設定(メモリー機能なし)。持ち歩く際に手首に巻くと落下防止になるスパイラルバンド付。明るすぎない消費電力も抑えた50ルーメンを、毎3秒のスローテンポで点滅させるエコ点滅モード。周囲に配慮しつつ存在を知らせるマーカーライトとしてウォーキング等に最適。質量(g)約92(約127電池込み)電源単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可直径×高さ(mm)Φ34 × 110~120
ロックワイヤーリール70cm
がまかつ Gamakatsu¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷様々な 場所に取付け可能なカラビナタイプ。25mm径ステンレススプリットリング。材質〈本体〉ABS 〈リング〉ステンレスワイヤー長さ(m)0.7寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)〈本体〉73×45×17
フォールディングPEカッター9.5cm LE108-1
がまかつ Gamakatsu¥859税込¥9451個7日以内出荷PE、フロロ、ナイロンラインがサクサク切れる。チタンコート。超極細の先端部で#00~#3に対応。先端部を隠して収納できるので安心して携帯できます。材質420ステンレスサイズ(mm)95
がまかつ Gamakatsu
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷アニサキス検出対応のUVハンディライト。暗闇でも迷う事なく点灯できるテール部スイッチ。1秒間に2度押しでロック解除(誤作動防止)。アニサキス検出。ルアー等の蓄光。UVレジンの硬化。鉱物の蛍光反応。ペットのおしっこ跡の確認。油汚れ、カビの確認寸法(mm)Φ34×H120質量(g)約92(約127電池込み)波長(nm)365使用電池単4形乾電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可最大点灯時間約6時間
ピンオンリールダブルタイプ LE111-1
がまかつ Gamakatsu¥919税込¥1,0111個7日以内出荷便利なダブルタイプで50cmロープ付き。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。寸法〈本体〉D54xW7mm〈コード〉50cm素材ABS
ランガン ルアーウォレット
がまかつ Gamakatsu¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷少数のルアーをスタイリッシュに持ち運べる新たなアイテム。ハードボックスに比べ、かさばらずに持ち運びができ、ランガンスタイルのアングラーにピッタリ。内生地は撥水性があり、フックの刺さりにくい素材なのでそのままルアーを入れてフィールドへ。小物等を収納する為のポケットを背面と蓋裏に配置。材質E.V.A ポリエステル質量(g)約238寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×300×30
宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127
がまかつ Gamakatsu¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
ヘッドライト LEHL270
がまかつ Gamakatsu¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。暖色LED手元ライト。質量(g)〈本体〉約62(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)33×60×31
GM2626 スリムツールケース
がまかつ Gamakatsu¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷棒ウキや長物の収納に便利なスリムツールケース。棒ウキや小型の自立ウキの収納に便利な細かいタイプのツールケース。本体がフルオープンするので中身が確認しやすい。本体を角型にすることでタックルバッグやロッドケースなどにもきっちり収納しやすい形状。材質P.V.C