絞り込み
材質(本体)
- ポリプロピレン(6)
ブランド
- モノタロウ
- HIDAX(64)
- エスコ(41)
- グリーンクロス(32)
- 吉野(15)
- 旭産業(15)
- コンドーテック(14)
- モリリン(14)
- TRUSCO(10)
- ワンウィル(10)
- 小泉製麻(9)
- ユタカメイク(8)
- 大洋製器工業(7)
- カジテック(7)
- スリーエッチ(6)
- 丸善織物(6)
- 日興製綱(5)
- 高木綱業(5)
- 協伸製作所(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
特価

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
(62件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ
(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500販売区分業務用
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚ほか当日出荷ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
フレコンバックスタンド
(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。 ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に材質スチール メラミン焼付塗装寸法(mm)933×933×1050質量(kg)13.5
フレコンバック バージン材 食品衛生法適合
(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠販売区分業務用
フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ
¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。用途土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして材質本体・ベルト部/PP(バージン)、投入口/PE(バージン)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750色ブラックタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なしベルト幅(mm)100ベルト反転ベルトありJIS規格JIS Z 1651:2017準拠質量(kg/枚)2.4耐候性3年対応耐荷重(t)1
モッコ PPクロス 1トン用
(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等材質ポリプロピレン寸法(mm)1800×1800質量(kg)約2.5色ベージュベルト長さ(m)1.6最大使用荷重(t)1販売区分業務用
フレコンバック バージン材 排出口付き 食品衛生法適合
¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷食品衛生法適合。 バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。 製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。 また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合質量(kg/枚)約1.95販売区分業務用
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ