絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

モッコ PPクロス 1トン用
(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等材質ポリプロピレン寸法(mm)1800×1800質量(kg)約2.5色ベージュベルト長さ(m)1.6最大使用荷重(t)1販売区分業務用
マルチモッコ(PP 1トン用)
テザック(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3色ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
バロンモッコ2点吊り
小泉製麻¥9,998~税込¥10,998~1枚ほか3日以内出荷1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬材質ポリプロピレン最大荷重(kg)1000未満
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)
丸善織物¥34,980~税込¥38,478~1枚当日出荷から9日以内出荷防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
大洋製器工業¥59,980~税込¥65,978~1枚当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3網目(mm)150
ワイヤモッコ リング付 12×9×120目
大洋製器工業(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1枚当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
モッコシート ポリエステルモッコ 2t用
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷軽くて扱いやすい用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
ワイヤモッコ用エステルシート
コンドーテック(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から5日以内出荷シートにハトメ穴が開いてます。破れた際の取り換えに。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤモッコ リング付 12×9×150目
大洋製器工業¥39,980~税込¥43,978~1枚当日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
バロンモッコ4点吊り
小泉製麻¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか3日以内出荷1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬材質ポリプロピレン最大使用荷重(t)1
バロンモッコ(高強度)
エスコ¥13,900~税込¥15,290~1袋(1枚)翌日出荷用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステルベルト幅(mm)吊下げ:75最大荷重(kg)2,000未満
バロンパレットモッコ
小泉製麻¥2,598税込¥2,8581枚3日以内出荷パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。用途肥料袋、鶏糞袋、培土袋、樹脂袋などの運搬 輸出用の運搬資材材質ポリプロピレンベルト長さ(mm)1200シートサイズ(mm)1150×1150最大荷重(kg)1000未満
モッコタイプスリング
丸善織物¥67,980~税込¥74,778~1枚当日出荷から9日以内出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/4点フックタイプ
ワイヤーモッコ
エスコ¥31,800~税込¥34,980~1個(1個)翌日出荷ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。仕様シート無し材質スチールワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
ベルトモッコ
アイビッグ¥46,980~税込¥51,678~1枚5日以内出荷軽くてクレーン&ユニットの運転席の後ろに簡単に収納 ◎資材、材料等をまとめて荷役する際に大変ベンリ最大使用荷重(t)1.8RoHS指令(10物質対応)対応網目(mm)100
ポリエスターモッコ用シート
コンドーテック¥9,998税込¥10,9981枚8日以内出荷ポリエスターモッコに使用するシートです仕様中布:8本×8本型式シートベルト幅(mm)50外寸(mm)1800角使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合)網目140mm
ワイヤモッコ 用シート
大洋製器工業¥15,980~税込¥17,578~1枚3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質エステル
ワイヤーモッコタスキリング
日興製綱¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷トラスコ品番815-7640質量(kg)10寸法(m)【外寸】1.8×1.8使用ロープ12mm×9mm最大使用荷重(t)3網目(mm)200
モッコタイプスリング
丸善織物¥67,980~税込¥74,778~1枚当日出荷から翌々日出荷不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。用途土木、建設工事、港湾荷役。仕様吊手部/エンドレスタイプ
トラッシュシートLight
丸善織物¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷造園・土木作業に最適なシートタイプモッコです。ポリエステル帆布で未染色(生成)を使用した柔らかなタイプです。繊維製なので手袋なしでも安全に作業でき、作業後は折りたたんでコンパクトに収納できます。従来のTSシリーズより軽量化されています。用途花崗土、砂利等の運搬など材質シート:ポリエステル、吊手ベルト:ポリエステル寸法(mm)吊手ベルト:幅B47、長さS1200、アイA250質量(kg)2備考4点フックタイプ本体サイズ(mm)W:2000、L:2000最大使用荷重(t)0.5引張強度(N)生地:1200/3cm
ワイヤーモッコ(4点吊/シート付)
エスコ¥46,600~税込¥51,260~1個(1個)翌日出荷ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。仕様シート付材質ワイヤー:鉄 シート:綿ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9網目(mm)120
PPロープモッコ(マスクタイプ)
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1枚8日以内出荷軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。材質ポリプロピレン最大使用荷重(t)0.5網目(mm)200
ポリライトモッコ
尾崎亀商店¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷重量物を荷揚げする際に使用します。 ポリウレタン製ですので、破れにくく、丈夫なつくりになっています。用途重量物の荷揚げ用モッコとして材質ポリウレタン樹脂製寸法(m)2.1m角×7尺
ボトムオープニングモッコ
大洋製器工業¥99,980~税込¥109,978~1枚当日出荷から4日以内出荷従来のワイヤモッコは引き抜いて積載物を降ろしていましたが、底が開閉することで引き抜かず安全に作業ができ、ワイヤモッコの損傷も軽減できます。 底部が開閉するワイヤモッコ。特許取得済み(7650498)幅(mm)1200耐荷重(kg)2500角穴(mm)底:600最大使用荷重(t)2.5目合い(mm)150目網目(mm)150
手持ち運搬シート(てもっち君)
松王商事(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷災害時のゴミの搬出に便利です。 4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。 使用シーンに合わせて使い分けください。用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル幅(mm)80色ベージュベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000)耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します)再生紙使用マーク適合
高木 ゴムモッコ 2.05M角
高木綱業¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4771材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1460幅(mm)2050質量(kg)60ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.8M角
高木綱業(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4763材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1280幅(mm)1800質量(kg)46ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
バロンモッコ(高強度)
エスコ¥18,500税込¥20,3501袋(1枚)翌日出荷用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル長さ(mm)吊下げ:約700質量(kg)2.6ベルト幅(mm)吊下げ:75ベルト長さ(mm)吊下げ:約2.1シートサイズ(m×m)2.0×2.0最大荷重(kg)2,000未満
シートモッコ
エスコ¥23,900税込¥26,2901個翌日出荷ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)2000ベルト色黄色シートサイズ(m×m)2.0×2.0
『フレコンバック、モッコ』には他にこんなカテゴリがあります
- フレコンバック
- モッコ