絞り込み
最大使用荷重(t)
- 3
- 0.5(2)
- 1(13)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2(8)
- 2.5(1)
- 4(2)
ブランド
- 大洋製器工業(3)
- 日興製綱(3)
- 高木綱業(2)
- スリーエッチ(1)
- アイビッグ(1)
網目(mm)
- 100(1)
- 120(5)
- 150(5)
- 200(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大使用荷重(t)」から絞り込む
0.5(2)
1(13)
1.5(1)
1.8(1)
2(8)
2.5(1)
3
4(2)

ワイヤモッコ リング付 12×9×120目
大洋製器工業(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1枚当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
ワイヤモッコ シート付 12×9×150目
大洋製器工業¥59,980~税込¥65,978~1枚当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3網目(mm)150
ワイヤモッコ リング付 12×9×150目
大洋製器工業¥36,980~税込¥40,678~1枚当日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
ワイヤーモッコタスキリング
日興製綱¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷トラスコ品番815-7640質量(kg)10寸法(m)【外寸】1.8×1.8使用ロープ12mm×9mm最大使用荷重(t)3網目(mm)200
ニッコウ ワイヤモッコ A-1 リング型 網目100mm
日興製綱¥72,980税込¥80,2781本5日以内出荷小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。用途土木、建築工事。仕様(吊手部)リングタイプトラスコ品番464-0829材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ長さ(mm)(吊手)1350幅(mm)1800質量(kg)24最大使用荷重(t)3網目(mm)100
高木 ゴムモッコ 1.8M角
高木綱業(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4763材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1280幅(mm)1800質量(kg)46ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.5M角
高木綱業¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4755材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1070幅(mm)1500質量(kg)35ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
ワイヤモッコ Aー1(リングタイプ)
日興製綱¥49,980~税込¥54,978~1本5日以内出荷小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。用途土木、建築工事。仕様吊手部/リングタイプ長さ(mm)(吊手)1350最大使用荷重(t)3外枠寸法(mm)1800×1800
『モッコ』には他にこんなカテゴリがあります
- モッコ本体
- モッコオプション品