絞り込み
ブランド
  • セフティー3
  • モノタロウ(2)
  • 北村製作所(11)
  • 新ダイワ(9)
  • マキタ(9)
  • 斬丸(9)
  • 三陽金属(ERBA)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ゼノア(6)
  • カルエンタープライズ(6)
  • ハートフルジャパン(5)
  • SAF(セフティー)(5)
  • たくみ(4)
  • ハスクバーナ(4)
  • マルナカ(4)
  • 斎藤撚糸(4)
  • EARTH MAN(3)
  • エスコ(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • ゴールデンスター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3

    巻き取り式ナイロンカッター

    セフティー3(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
    用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)形状四角型寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
  • 接地型ナイロンカッター セフティー3

    接地型ナイロンカッター

    セフティー3(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    地面を滑らせ楽々草刈が出来ます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。刈払機本体との接合部にはアルミプレートが埋め込まれている為、空転摩擦に強い設計です。雑草刈に最適です。20cc刈払機にもスムーズに使用できます。
    用途草刈用ナイロンカッター。仕様チタニウムナイロンコード形状コード:四角型・2.2mm穴径(Φmm)25.4コード長さ(m)2使用範囲(mm)2~2.2
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
    用途草刈作業用。仕様差込式ナイロンコード8本付形状四角型直径(Φmm)2.4材質(本体)プラスチックコード長さ(mm)220
  • タップメタルナイロンカッター セフティー3

    タップメタルナイロンカッター

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしました。接地部分金属フリー構造で耐久性大幅アップしています。地面を叩くことでコードが出るので作業効率アップします。
    用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6
  • フルオートナイロンカッター3 セフティー3

    フルオートナイロンカッター3

    セフティー3(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。 コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。 コード巻き込み範囲3ミリまでOK。 金属製のため、耐久性に優れます。
    用途雑草刈りに。 小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。付属品角型2.2mm×3m仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)材質スチール製形状四角型質量(g)320穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)125使用範囲(mm)2.0~3.0刃厚(mm)20
  • 差し込み式ナイロンカッター セフティー3

    差し込み式ナイロンカッター

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コードの交換が分かり易い差し込み式です。差し込み式でコードの交換が簡単にできます。作業性抜群の4本出し設計です。6個の付属ワッシャーで、ほとんどの刈払機に対応できます(一部対応できない場合があります)。
    用途草刈作業用。仕様ソーブレード3.0mm×30cm4本適合ナイロンコード:□2.6~3.0材質PA6+ナイロングラスファイバー
  • クイックRナイロンカッター セフティー3

    クイックRナイロンカッター

    セフティー3
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    コードの交換が分かり易い挟み込み式です。挟み込み式でコードの交換が簡単にできます。多くのサイズ・形のコードに対応し、作業性抜群の4本出し設計です。20cc以上の刈払機に取り付け可能です。
    用途草刈作業用。付属品付属品 アダプター:7・8・10mm凹凸適合ナイロンコード:○2.0~2.4mm・□2.2~3.0mm・ねじり2.2~2.4mm材質PA6+ナイロングラスファイバー質量(g)約200(コード・アダプター除く)
  • 軽量フルオートナイロンカッタ セフティー3

    軽量フルオートナイロンカッタ

    セフティー3(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    フルオートタイプクラス最軽量。コードの交換はワンタッチ式。小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。刈払機本体との接合部には、アルミプレートが埋め込まれているため空転磨耗、熱に強い設計になっています。
    用途雑草刈りに仕様20cc刈払機用対応モデル適合(ナイロンコード)四角型2.2mm×2m 2本形状角型質量(g)280使用範囲(mm)2.0~2.2
  • フルオートナイロンカッター セフティー3

    フルオートナイロンカッター

    セフティー3
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。フルオート仕様でコードが短くなると自動で飛び出してきます。雑草刈に最適です。
    用途草刈作業用。材質樹脂適合寸法(mm)ナイロンコード:角型対辺2.0-2.4、丸型2.0-2.6取付穴径(mm)25.4
  • 簡単巻き取り式ナイロンカッタ セフティー3

    簡単巻き取り式ナイロンカッタ

    セフティー3
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    コード交換が上下分離せずにカバーを取り付けたまま、ナイロンコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。コード交換がコードを差し込みノブを回すだけで可能な簡単設計です。地面接地部は軽く強度に優れたアルミ鋳造ノブの使用により摩耗頻度が少なく安心して地面を叩くことができます。叩き式タイプのため、コードが短くなると取り付けたまま底面のボタンを叩く様に押さえることにより、コードの繰り出しが簡単に行えます。手回し、もしくはプラグレンチ13MMで簡単に回すことができます。
    用途刈払機用ナイロンカッター。付属品ナイロンコード:□2.4mm×3m仕様使用可能ナイロンコード:2.0~2.6mm

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンカッター本体