絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(248)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(501)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(104)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(486)
- エスコ(319)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(196)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(192)
- ホシモト(93)
- 三星産業貿易(169)
- 大阪魂(161)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,294)
グリーンマーク認定(14)
グリーン購入法適合(22)

ファイブロブノブボルト
TRUSCO(57件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷手になじみやすい五角形タイプのノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
ステンレス丸棒取手(落込タイプ)
ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
取り外しハンドル(ZDC タイプ)
ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ハンドル
LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。適合H42-Z型
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
抜け止めワッシャー
栃木屋(22件のレビュー)¥15~税込¥17~1個当日出荷ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。 本品は段付用です。用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。材質(本体)PA表面処理(本体)原色RoHS指令(10物質対応)対応
引き取手 ステンレス・鏡面仕上げ めねじタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋当日出荷ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプめねじタイプ
樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
樹脂取手
栃木屋(32件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。用途OA機器・事務機器・ボックス等材質ABS質量(g)87垂直許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
ステンレス落込取手プレート付
ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手
ホシモト(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷耐塩・絶縁性に優れています。用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253~税込¥278~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ステンレス取手H型 マグネット付
ラクテム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
防水カラーロック用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形ねじの種類平頭ローレットビス表面処理ニッケルメッキ取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
...