絞り込み
ブランド
- Elesa
- モノタロウ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- RS PRO(672)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- TRUSCO(61)
- イマオコーポレーション(1,048)
- エスコ(584)
- シブタニ(45)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- ノーブランド(34)
- ハーフェレ(193)
- ホシモト(97)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- 廣杉計器(337)
- 栃木屋(193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥679~税込¥747~1個当日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
回転グリップ RGS型
Elesa¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷六角レンチで表面から締付けできます。トラスコ品番805-8474材質グリップ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUM22L 亜鉛メッキ
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289~税込¥318~1個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥399~税込¥439~1個当日出荷ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279~税込¥307~1個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥329~税込¥362~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
スリーアームノブ
Elesa¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。トラスコ品番805-9351材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、インサート:SUM22L 黒染め穴径(Φmm)ボス/8外径(mm)100穴深さ(mm)ボス/30ノブ高さ(mm)47
ナールド ノブ ソフト(メネジ)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個当日出荷握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。トラスコ品番805-7445材質ノブ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、メネジ:黄銅(C3604B)ねじ寸法M10×1.5外径(mm)54ノブ高さ(mm)30ねじ深さ(mm)18
ナールドグリップノブ(無地)
Elesa¥1,798税込¥1,9781個当日出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。トラスコ品番805-7412材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー外径(mm)40穴深さ(mm)【ボス】44穴径(mm)【ボス】12ノブ高さ(mm)52
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥549税込¥6041個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)
Elesa¥1,498税込¥1,6481個当日出荷貫通タップ穴タイプのノブです。トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
オーバルグリップレバー
Elesa¥699~税込¥769~1個当日出荷オーバルグリップを取り付けた標準レバーです。材質グリップ:ポリアミド、シャフト:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴアジャストクランプレバー おねじタイプ ヘクサロビュラ穴付き(スチール製)
Elesa¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。仕様エルゴアジャストクランプレバートラスコ品番806-0587材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め種類クランプレバー取付部おねじ
スターフィッシュノブ
Elesa¥979税込¥1,0771個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。トラスコ品番805-8984材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M8×1.25ねじ長さ(mm)40外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
エルゴ安全アジャストクランプレバー おねじタイプ
Elesa¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。レバーを押下げ時のみ操作可能で接触等の誤作動の心配がありません。トラスコ品番806-0690材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:スチール 亜鉛メッキ ブラック
スパイラルラッチノブ(左開き型)
Elesa¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ラッチには下穴が加工してあります。トラスコ品番805-9055材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、シャンク:SUS303、ラッチ:ステンレススチール(P3504)
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12