絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,048)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(675)
- エスコ(585)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(45)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る

ステンレスパネル取手
栃木屋(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から14日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途配電盤・分電盤・制御盤等付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,687~税込¥1,856~1個当日出荷から5日以内出荷振動に強いラッチとストライカーです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型軽量タイプです。用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
密閉用コーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷最も一般的な経済タイプです。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。 オーブンなど高温にも使用できます。 左右兼用型用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)830表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
密閉用小型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。 スムーズな操作性です。 左右兼用型用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)235寸法L(mm)162寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)150寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00674
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ステンレス蓋付キーロット
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ビニール取手 THNシリーズ
タカチ電機工業¥529~税込¥582~1本3日以内出荷手が滑りにくいグリップがビニール製の取手です。許容荷重:30kgf。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ニギリチューブ:PVC / 板バネ:鉄 / ツメ押え金具:鉄RoHS指令(10物質対応)対応![KBハンドル エイト[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80432557-240722-02.jpg)
KBハンドル
エイト[建築金物]¥239~税込¥263~1個翌日出荷柔らかなカーブを利かせた安全設計により、指の接触部の感触は抜群です。3.5×12タッピングビス付。用途ツマミ、取手に使用材質アルミ出幅(mm)40
ステンレス パドルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,284~税込¥5,812~1個当日出荷から5日以内出荷1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ) ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。 内部解錠用ツマミも取付けられます。用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス 丸棒取手3型(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥612税込¥6731個当日出荷質量(g)72寸法H(mm)41寸法L1(mm)108寸法D(Φmm)5.5寸法L2(mm)12寸法P(mm)100材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨使用荷重(N)294寸法MM5タキゲンコード01142
ステンレス 回転取手
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上使用荷重(N)196
ローレットつまみ(M4×L1=8)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥249~税込¥274~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)13種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)8寸法MM4
ローレットつまみ(M4×L1=13)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)13寸法MM4
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取手
ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷用途カバン、ケース、キャビネット付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
バネ付取手
SUGICO(スギコ)¥429税込¥4721個当日出荷グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
ステンレス パドルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)用途特装車・振動機器材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げバフ研磨
密閉式アジャストハンドル (鍵なし)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,931~税込¥3,224~1個当日出荷から5日以内出荷突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵なし
平面スイングハンドル(塗装)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金仕様本品専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,927~税込¥2,120~1個当日出荷から6日以内出荷防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤



















![KBハンドル エイト[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80432557-240722-02.jpg)