絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- イマオコーポレーション(1,048)
- TAKIGEN(タキゲン)(853)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(790)
- RS PRO(672)
- エスコ(584)
- MIYOSHI(小西製作所)(397)
- LAMP(スガツネ工業)(341)
- 廣杉計器(337)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(202)
- ジョー・プリンス竹下(200)
- 栃木屋(193)
- ハーフェレ(193)
- 三星産業貿易(170)
- 大阪魂(162)
- ホシモト(97)
- TRUSCO(61)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(45)
- ノーブランド(34)
- ブランドをもっと見る
13ページ目: ハンドル・取っ手・グリップ

グリップノブ めねじタイプ
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷手で回しやすいローレットデザインです。用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート色黒耐熱温度(℃)70
ステンレストランク取手(グリップ付) 95mm
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリップ付きです。用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])700{71.4}
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から6日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 フラットタイプ。材質(本体)SUS304ねじ規格並目色(本体)CR
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ハンドル MJH型(本体)
LAMP(スガツネ工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック種類面付ハンドル|裏止めハンドル規格SEMI取付け方法丸穴|めねじ耐荷重(N)450RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
密閉用連動ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,494~税込¥7,143~1個当日出荷から7日以内出荷用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品キー2本材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)鍵350
FA-601用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。用途FA-601用受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ラッチ式フリーザーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,275税込¥3,6031個当日出荷FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60322
ステンレス 埋込み取手用防水パッキン
TAKIGEN(タキゲン)¥45税込¥501個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当用途厨房機器・キャビネット・計測機器付属品取付け用ナット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード04560
ステンレス 丸棒取手 (取付けピッチ 100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140~税込¥1,254~1個当日出荷から5日以内出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。 半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ電解研磨(TMP)
ローレットつまみ(M5×L1=12.5)全ネジ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)15種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)12.5寸法MM5
スナッチロック平面ハンドル(耐振用)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,981~税込¥3,279~1個当日出荷から33日以内出荷防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
L型特装車ハンドル (鍵付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷防塵用シャッター付ローターが組込まれています。用途車両・コンテナ用扉付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)240表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200
可倒式取手
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷折りたたみできる取手です。用途科学機器、通信機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)105仕上梨地クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
キーロット ストップ機構付
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。用途配電盤扉、点検口扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。取付板厚(mm)~14RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
LUDMS プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状T字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー取付部おねじ
両面引手 スチール製
ダイケン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷表裏両面が使用できる引手です。用途鋼製引戸用引手として材質スチール(SECC)質量(g)335板厚(mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×34×190開口寸法(mm)170×85取付ピッチ(mm)170×85穴径(mm)5.5
フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
キャンディノブボルト (M5)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)17材質(取付部)SUS
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
ステンレス引き取手用化粧座金
TRUSCO(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋(2個)当日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途機械等の取手に使用が多く、各種設備などの取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)1袋入数(個)2