891件中 881~891件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KANA(片山チエン)エンプラレール
RoHS
耐摩耗性:他の合成樹脂及び真鍮、砲金、銅等よりも摩耗率が低い。 自己潤滑性:摩耗係数が極めて小さく金属に潤滑油を付けた場合より低い。 耐衝撃性:割れたり、欠けたりしない。超低温度使用でも破壊しない。 使用温度:-100℃~+80℃。 耐薬品性:酸、アルカリに非常に安定している。 吸水性:吸水率が0に近く、 吸水による膨潤や寸法変化がない。
用途ガイドレール・5mm厚鋼材共用 乳白色 質量(g)98/m 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
11日以内出荷

イマオコーポレーションスライドレール RS27S
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
材質【インナ・アウタメンバー】SPCC/電気亜鉛メッキ(光沢クロメート) 材質(ボール)炭素鋼球3/16” 材質(リテーナー)SECC
1個
1,126 税込1,239
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドレール(FCプロファイル) FC
2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。 (切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います) 本製品は素材長さ2000±2より切削加工で製作しております。 樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。 (在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。 レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。
材質【Cチャンネル】FCSG-SUS:SUS304 寸法H(mm)18 寸法A(mm)14 寸法t(mm)2 寸法W(mm)28 定尺(m)2 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)12 寸法W1(mm)24 質量(g/m)1150 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
適合【鋼材】6t×50 質量(g)404 定尺(m)3 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションPET容器用ガイドレール(A2型)
搬送時の引っかかり削減。安定した搬送が可能。チョコ停対策。 3m以内の切断販売は定寸価格+切断費となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。) 製品長さは1℃で1000mmあたり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。) 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
適合【鋼材】6t×25 定尺(m)3 質量(g/m)220 材質(レール)超高分子量ポリエチレン(LubXS)グレー
1個
7,081 税込7,789
4日以内出荷

1個
289 税込318
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

イマオコーポレーションマルチレール サイドガイド
材質(本体)スチール 質量(g)110
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プルトンチェンR40用ストッパー(ネジ付)
RoHS
適合本体R40スライダー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

プルトンチェンR40用継ぎ金具(ネジ付)
RoHS
適合本体R40スライダー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
10日以内出荷