絞り込み
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
1・2・3
表面処理(レール)
その他・アルマイト・エポキシ樹脂コーティング・ユニクロ・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理・粉体塗装
ブランド
モノタロウ・LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・アイワ金属・イマオコーポレーション・日本スライド工業・アトムリビンテック・ハーフェレ・高千穂交易・プルトンチェン・ハイロジック・大阪魂・THK・WAKI(和気産業)・ACE(エース)・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドレール 三段引 モノタロウ

    スライドレール 三段引

    モノタロウ(116件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
    種類スライド形段数3セット内容左右各1本材質スチール厚さ(mm)12.7(±0.1)表面処理ユニクロメッキ
  • スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3618

    LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
    高さ(mm)36
  • 二段引スライドレール 大阪魂

    二段引スライドレール

    大阪魂(41件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容左右各1本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • スライドレール S270 日本スライド工業

    スライドレール S270

    日本スライド工業(23件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ材質(リテーナ)SECC材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
  • スライドレールローラータイプ底付 ハイロジック

    スライドレールローラータイプ底付

    ハイロジック(12件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット(4本)
    当日出荷
    安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作に種類ローラ形定格荷重(N)245(2ヶ当り)段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)エポキシ樹脂コーティング寸法(mm)(引き残し)85タイプ脱着可材質(ローラー部)樹脂製
  • ミニガイドキャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器、食品加工機器、洗浄機、アミューズメント機器など
  • 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

    ハーフェレ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)30材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチックセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
  • TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ) アトムリビンテック

    TH36 3段引きボールスライドレール(底付けタイプ)

    アトムリビンテック(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
    種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロセット内容左右各1個
  • ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール MRS型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4仕上シルバーアルマイト処理材質アルミ合金推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
  • スライドレールベアリングタイプ ハイロジック

    スライドレールベアリングタイプ

    ハイロジック(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    当日出荷
    使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい! 脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
    用途引き出しパーツの取替や家具製作にタイプ脱着可段数3種類スライド形材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)

    日本アキュライド(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 新17シリーズ アトムリビンテック

    スライドレール 新17シリーズ

    アトムリビンテック(23件のレビュー)
    789税込868特価
    1組(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
    用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装セット内容左・右、各1本材質(車輪)POMシリーズ新17シリーズ推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CS LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CS

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    用途ミニガイドレールMRS20型専用トラスコ品番377-0273材質特殊ポリエチレン/ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6仕上高摺動グレード/素地難燃性UL94HB許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12材質高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4670

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 前板ブラケット

    ハーフェレ(2件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し仕上ニッケルメッキ材質スチール表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3508 底引きタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
    種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
  • スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 711 底付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
    種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2
  • スライドレール ミニベアリング アイワ金属

    スライドレール ミニベアリング

    アイワ金属(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
    用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用 LAMP(スガツネ工業)

    マルチローラーリニアガイドレール MLGX-25C-8 中荷重用

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ガタつきの少ない予圧タイプです。
    質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
    仕様底付(アンダーマウント)材質高さ(mm)28.5幅W(mm)35
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し底面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • スライドレール ベアリングタイプ アイワ金属

    スライドレール ベアリングタイプ

    アイワ金属(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(1本)
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しがまるまる出てくるフルエクステンションタイプです。
    幅(mm)12.5寸法(mm)引き残し:0高さ(mm)45.7種類スライド形段数2定格荷重(N)343材質(レール)スチールRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    種類スライド形段数3種別重荷重用仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
  • 天板付スライドレール 大阪魂

    天板付スライドレール

    大阪魂(14件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
    種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキセット内容本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本材質スチールユニクロ仕上亜鉛メッキ静止耐荷重(kg)20
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    393税込432
    1個
    当日出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業)

    ソフトクローズ スライドレール

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
    種類スライド形定格荷重(N)441(左右ペア)段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキクリアランス(mm)12.7
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARW2-16

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
    種類スライド形段数2材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理仕様両トラベル材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
  • アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ合金製リニア型ミニスライドレール ARL2-16

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-高さ(mm)16種類リニア形幅W(mm)6材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"
  • ヨーロピアンスライドレール 大阪魂

    ヨーロピアンスライドレール

    大阪魂(21件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷
    引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引出しの左右のガタが少ないレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)スチール表面処理(レール)粉体塗装ホワイトセット内容左右各1本材質スチール仕上(本体)粉体塗装ホワイト(ローラー)ポリアセタール静止耐荷重(kg)20
  • リニア型多目的スライドレール C2715 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2715

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)226/ペア推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • 3段引きボールスライドレール アトムリビンテック

    3段引きボールスライドレール

    アトムリビンテック(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 左右兼用タイプです。
    種類スライド形段数3材質(ベアリング)材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • スライドレール用 キーボードブラケット アイワ金属

    スライドレール用 キーボードブラケット

    アイワ金属(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能
    仕様(付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個セット内容2種類各4枚入材質鉄・メッキ仕上
  • プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックスライドレール SB-275A

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    51税込56
    1本
    当日出荷
    プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
    材質ポリエチレンホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニア型多目的スライドレール C2420 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C2420

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
  • ARS15S アルミスライドレール イマオコーポレーション

    ARS15S アルミスライドレール

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。 スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。 精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。 磁気を帯びた場所で使用できます。 外観に優れています。
    種類スライド形段数2材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)表面処理(レール)アルマイト
スライドレール・ガイドレール