絞り込み
ストローク(mm)
  • 184(2)
  • 211(2)
  • 273(2)
  • 296(1)
  • 350(1)
  • 405(3)
  • 427(1)
  • 432(2)
  • 450(1)
  • 453(1)
  • 475(1)
  • 481(1)
  • 482.6(4)
  • 483(3)
  • 484(1)
  • 508(1)
  • 524(2)
  • 575(2)
  • 711(1)
  • 734(1)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(4)
  • 0.3~0.4未満(1)
  • 0.4~0.5未満(6)
  • 0.5~0.6未満(4)
  • 0.6~0.7未満(11)
  • 0.7~0.8未満(3)
定格荷重(N)
  • 265
  • 98(12)
  • 147(32)
  • 196(26)
  • 226(15)
  • 235(18)
  • 245(23)
  • 255(16)
  • 275(13)
  • 284(12)
  • 294(36)
  • 314(19)
  • 333(23)
  • 353(21)
  • 363(22)
  • 402(12)
  • 422(19)
  • 441(31)
  • 461(12)
  • 490(27)
種類
  • スライド形(23)
材質(レール)
  • スチール(19)
  • ステンレス(SUS304)(4)
段数
  • 2(11)
  • 3(12)
2・3
表面処理(レール)
  • 亜鉛メッキ(9)
  • 光沢クロメート処理(10)
亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • 日本アキュライド(9)
  • 高千穂交易(2)
  • TRUSCO(1)
LAMP(スガツネ工業)・日本アキュライド・高千穂交易・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルスライドレール 日本アキュライド

    ダブルスライドレール

    日本アキュライド(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。
    材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6種類スライド形段数3材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 4638 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4638

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時にその状態を簡易的に保持します。前板を押すことで解除します。中間レールとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    仕様プッシュオープン機構付材質高さ(mm)45.4種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ呼び4タッピンねじ、M4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3614

    LAMP(スガツネ工業)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
  • スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C203

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用) 日本アキュライド

    タッチ&リリーススライドレール(軽荷重用)

    日本アキュライド
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タッチ&リリース機構が付いたスライドレールです。その為、ハンドルやつまみが不要で、フラットなデザインのキャビネットに出来ます。 プッシュオープンのロック及び解除は、閉状態の位置から押し込むこと(2mm)により行われます。 ドロワーメンバーを完全に引き出せるフルトラベルのスライドレールです。 ディスコネクトスプリングは、引き出し時ストッパーが掛かり、押し込み時はフリー、ドロワーメンバー取り外しは手動にて解除出来ます。
    用途住宅設備、機械などの引き出し、コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能・タッチ&リリース種別軽荷重用幅(mm)12.7高さ(mm)37.4種類スライド形段数3取付ねじバインドねじ(M4)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3506G

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼製スライドレールです。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • スライドレール C3271 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C3271

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
    用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR1 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR1

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼(ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじまたは、なべ小ねじ材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド

    クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)

    日本アキュライド
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別軽荷重用幅(mm)19.3高さ(mm)27種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    829税込912
    1本
    4日以内出荷
    軽荷重用の2メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)9.5高さ(mm)27種類スライド形段数2取付穴Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右対称表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • セルフクロージングスライドレール 日本アキュライド

    セルフクロージングスライドレール

    日本アキュライド
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    バネを使用したセルフクロージング機構付スライドレールです。 引き出しを閉める時、最後まで押し込まなくても全閉状態となるセルフクロージング機構付きです。 引き出しが完全に閉まる20mm手前で、引き込みを開始します。 セルフクロージング機構が全閉時簡易保持を行います。 ダンパー内蔵式と違い、トーションばねを使用している為、閉→開の引き出し操作がスムーズでストレスがありません。
    用途コンピュータ、スチール家具等キャビネット、家電製品仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ドロワーメンバーの着脱可能、セルフクロージング種別軽荷重用幅(mm)12.7寸法(mm)(引き込み距離)20高さ(mm)37.4種類スライド形段数3最大荷重(N)(最大引込荷重)147/ペア機構全開・全閉時、消音機構付き材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ) 日本アキュライド

    セルフクロージングスライドレール(軽荷重用・消音ストップタイプ)

    日本アキュライド
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール C2735 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2735

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール C2002 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C2002

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
    用途システムキッチンの両面ハッチ等仕様両トラベルセット内容左右各1本高さ(mm)35.3種類スライド形段数2推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール500mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール500mm

    日本アキュライド
    7,598税込8,358
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スライド形材質(レール)SPCCレール長さ(mm)500
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数2材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR8 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR8

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー・ボール)ステンレス鋼高さ(mm)35.4種類スライド形段数2幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 3701 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3701

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
    用途サーバーラック専用材質高さ(mm)37種類スライド形段数3仕上光沢クロメート処理推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)幅W(mm)8.3材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • シングルスライドレール C203L(軽荷重用) 日本アキュライド

    シングルスライドレール C203L(軽荷重用)

    日本アキュライド
    7,798税込8,578
    1箱(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
  • スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易

    スチール製スライドレールIDS2300

    高千穂交易
    839税込923
    1本
    当日出荷
    2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
    用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(軽荷重用) 2段引 TRUSCO

    スライドレール(軽荷重用) 2段引

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット(2本)
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。
    用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルスライドレール711.2mm 日本アキュライド

    シングルスライドレール711.2mm

    日本アキュライド
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)711.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • シングルスライドレール660.4mm 日本アキュライド

    シングルスライドレール660.4mm

    日本アキュライド
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)660.4表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3532

    LAMP(スガツネ工業)
    9,598税込10,558
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • オールステンレス鋼製スライドレール ESR13 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール ESR13

    LAMP(スガツネ工業)
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
    高さ(mm)35.4種類スライド形段数2材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地材質(スライドパーツ)(ガイド)ポリアセタール/ホワイト材質(レール)SUS304
スライドレール・ガイドレール
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
スライドレール・ガイドレール 【通販モノタロウ】 機構部品