絞り込み
ストローク(mm)
- 330
- 229(14)
- 305(26)
- 327(32)
- 330.2(15)
- 378(25)
- 381(50)
- 406(22)
- 429(24)
- 432(32)
- 450(15)
- 483(32)
- 508(27)
- 530(23)
- 533(16)
- 584(17)
- 632(19)
- 635(29)
- 686(16)
- 737(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
長さ(m)
- 0.3~0.4未満(17)
- 0.4~0.5未満(15)
- 0.5~0.6未満(1)
定格荷重(N)
- 245(1)
- 275(1)
- 290(1)
- 362(3)
- 380(6)
- 402(3)
- 422(1)
- 490(1)
- 686(2)
- 785(1)
- 850(3)
- 853(4)
- 961(3)
- 970(2)
- 1138(4)
種類
- スライド形(31)
材質(レール)
- アルミニウム(1)
- スチール(17)
段数
- 2(14)
- 3(17)
2・3
表面処理(レール)
- アルマイト(1)
- ホワイトクロメート処理(2)
- 亜鉛メッキ(5)
- 光沢クロメート処理(10)
アルマイト・ホワイトクロメート処理・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- THK(12)
- 日本アキュライド(5)
- イマオコーポレーション(1)
- TRUSCO(1)
- 高千穂交易(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本アキュライド・イマオコーポレーション・TRUSCO・高千穂交易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応

ダブルスライドレール(重荷重用・消音ストップタイプ)
日本アキュライド(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷仕様消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ種別重荷重用種類スライド形段数3
スライドレール FBL56H形
THK(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本3日以内出荷から7日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3303
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付きです。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)銅/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)銅/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3504
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から4日以内出荷鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
スライドレール FBL35S形
THK(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール種類スライド形段数2精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から6日以内出荷鋼製スライドレールです。仕様廉価版材質鋼高さ(mm)35.3種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
ロック付スライドレール(軽荷重)
高千穂交易¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷から13日以内出荷中荷重用の2メンバースライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)9.5高さ(mm)35.3種類スライド形段数2取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
スライドレール C3301
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全閉時に簡易的に保持します。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3300
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から5日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3601
LAMP(スガツネ工業)¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から5日以内出荷レール全閉時に簡易的に保持します。用途重量用材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール C3407 重量用
LAMP(スガツネ工業)¥7,398税込¥8,1381本3日以内出荷から4日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール CBL-R26
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)37.8質量(g)1400種類スライド形段数2質量(kg/m)1.4材質(ボール)クローム球幅W(mm)13.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール FBL51H形
THK¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から5日以内出荷ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
シングルスライドレール C203L(軽荷重用)
日本アキュライド¥6,298税込¥6,9281箱(2本)3日以内出荷から4日以内出荷ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)9.5高さ(mm)35.3
スライドレール(軽荷重用) 2段引
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷3/4スライドの2段引スライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)9.5高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C3307
LAMP(スガツネ工業)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。種類スライド形段数3推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)材質/処理(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール304.8mm
日本アキュライド¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷ストローク(mm)330質量(kg)0.9種類スライド形段数3定格荷重(N)1138(ペア)材質(レール)SPCCレール長さ(mm)304.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
ダブルスライドレール304.8mm
日本アキュライド¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数3材質(レール)SPCCレール長さ(mm)304.8表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
シングルスライドレール457.2mm
日本アキュライド¥7,598~税込¥8,358~1セット(2本)当日出荷から3日以内出荷種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)457.2表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール CBL-R20
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781本3日以内出荷から4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)36.5質量(g)960種類スライド形段数2材質(ボール)クローム球幅W(mm)11.2材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スライドレール C3617
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。材質鋼高さ(mm)53.1種類スライド形段数3仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481本3日以内出荷から61日以内出荷アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。高さ(mm)30種類スライド形段数2質量(kg/m)0.5材質(ボール)クローム球幅W(mm)9.5材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
RS35S-M スライドレール(ディスコネクトロック手動タイプ)
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。 スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。 スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。 ディスコネクトロック手動タイプです。フルトラベル時にインナメンバーがロックされます。ディスコネクトスプリングボタンを操作する事で、ロック解除されインナメンバーが引き抜けます。挿入時も同じです。 ディスコネクト自動タイプもあります。(受注対応)種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
スライドレール FBL35E形
THK¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応