絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ACE(エース)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(168)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- SUGICO(スギコ)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- TRUSCO(34)
- WAKI(和気産業)(3)
- エスコ(21)
- シブタニ(23)
- ジョー・プリンス竹下(85)
- ニッサチェイン(3)
- ノーブランド(4)
- ハイロジック(7)
- ホシモト(1)
- 下西技研工業(3)
- 下西製作所(6)
- 栃木屋(157)
- 水本機械製作所(5)
- ブランドをもっと見る

D8-RR リセプタクルーリベットプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
D8-RC リセプタクルークリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
D8-RMC-S リセプタクルーミニクリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 リセプタクルをフレームの横からはめ込んで取りつけてください。ガイドエッジにより、フレームに対しリセプタクルの位置を固定できます。材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤寸法H(mm)8.6寸法A(mm)24寸法B(mm)21.1適応スタッド径/6mm
D8スタッドーベイル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L1(mm)3.4寸法a(mm)1.3寸法D1(Φmm)14.6寸法L2(mm)14スタッド径(Φmm)4
D8-RS リセプタクルースナップイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム表側からはめ込むリセプタクル。 角穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。 内蔵スプリングの働きにより、フレームを強力にグリップします。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/三価クロメート処理
D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個当日出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
D8スタッドープラス溝
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。十字穴番号No.2寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8スタッド径(Φmm)4