絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.25(1)
テープ幅(mm)
- 18
- 10(4)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(4)
- 15(2)
- 19(4)
- 20(6)
- 25(11)
- 25.4(1)
- 30(2)
- 38(2)
- 40(4)
- 50(10)
- 75(2)
- 100(2)
- 182(3)
- 210(1)
- 300(1)
- 482(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 15(1)
- 30(1)
- 60(1)
色
グリーン(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
基材
- ポリエステル(1)
- 布系(1)
ブランド
- 寺岡製作所(2)
- 星和電機(SEIWA)(1)
寺岡製作所・星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.08(1)
0.25(1)

粘着テープ 18mm
星和電機(SEIWA)¥889税込¥9781巻4日以内出荷発泡体をベースに強力粘着剤を塗布していますので、壁面への使用に適しています。UDプロテクタなどの壁面固定に最適です。幅(mm)18長さ(m)15粘着力(N/25mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットテープNO.647
寺岡製作所¥3,898税込¥4,2881巻11日以内出荷耐熱性、耐化学薬品性に優れています。粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。用途プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系色緑引張強度(N/25mm)94.1


アセテートクロス粘着テープ
寺岡製作所¥25,980~税込¥28,578~1箱(20巻)10日以内出荷から24日以内出荷高い電気絶縁性、柔軟性に優れ凹凸部分になじみやすいです。作業性が良好です。難燃性に優れています。UL規格認定品です。用途ワイヤーハーネスの結束、各種絶縁用途に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系テープ長さ(m)30紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.25粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)156.9引張強度(N/10mm)62.76粘着力(N/25mm)8.58
『電子・基板用テープ』には他にこんなカテゴリがあります
電子・基板用テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら