絞り込み
ブランド
  • CAPStyle
  • モノタロウ(3)
  • アイエルモータースポーツ(268)
  • カーメイト(86)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(69)
  • MAD MAX(マッドマックス)(62)
  • D.A.D(GARSON)(58)
  • KYO-EI(56)
  • 槌屋ヤック(56)
  • SEIWA(セイワ)(45)
  • ネオプロト(NEOPLOT)(40)
  • MOMO(37)
  • NISMO(32)
  • 星光産業(28)
  • BRAITH(ブレイス)(21)
  • PIAA(19)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(19)
  • SMART[自動車用品](19)
  • ボンフォーム(18)
  • カシムラ(14)
  • 向島自動車用品製作所(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャンディイルミ 8color CAPStyle

    キャンディイルミ 8color

    CAPStyle
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    6日以内出荷
    USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
    用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
  • ミニUSBイルミ 8color(Type-C) CAPStyle

    ミニUSBイルミ 8color(Type-C)

    CAPStyle
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。端子はType-Cタイプ。高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします。明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。パソコンなどのUSB電源でも使える。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流:75mA(最大)。・消費電力:0.38W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧:DC5V(±0.25V)。・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)。※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
    用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
  • サウンドイルミバー 8color CAPStyle

    サウンドイルミバー 8color

    CAPStyle
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    7日以内出荷
    サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
    用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)
カーアクセサリー