絞り込み
ブランド
- CAPStyle
- カーメイト(26)
- SEIWA(セイワ)(26)
- 槌屋ヤック(24)
- D.A.D(GARSON)(17)
- 星光産業(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- カシムラ(5)
- スバルアクセサリー(5)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(5)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 明邦(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KEIYO(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 信栄物産(1)
- エンプレイス(1)
- Rebalo(1)
- Mitsukin(三金商事)(1)
- ブランドをもっと見る

キャンディイルミ 8color
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
ミニUSBイルミ 8color(Type-C)
CAPStyle¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。端子はType-Cタイプ。高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします。明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。パソコンなどのUSB電源でも使える。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流:75mA(最大)。・消費電力:0.38W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧:DC5V(±0.25V)。・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)。※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
サウンドイルミバー 8color
CAPStyle¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)