絞り込み
色
ブラック(13)
ホワイト(1)
レッド(2)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(38)
- エスコ(483)
- SK11(243)
- TRUSCO(178)
- コヅチ(175)
- ニックス(KNICKS)(149)
- タジマツール(TJMデザイン)(111)
- ふくろ倶楽部(109)
- DBLTACT(90)
- JEFCOM(ジェフコム)(84)
- PELICAN(ペリカン)(65)
- リングスター(65)
- KH(基陽)(65)
- プロスター(59)
- 土牛(56)
- KUNY'S(53)
- ベストツール(47)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(47)
- TAKAGI(高儀)(46)
- KAKUI(46)
- ブランドをもっと見る

ツールケース ベーシック
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68色ブラック鍵鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
ツーポケット ツールポーチ 150mm
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷耐久性に優れたポリエステル製。 150mmまでのプライヤーを2本収納することができます。 サイドホルダー付き。 ベルトループ付き。トラスコ品番446-7043質量(g)65アズワン品番65-0303-34
高所作業用ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。PPEなし=個人用保護具なし。質量(kg)1.4容量(L)12耐荷重(kg)10外寸(mm)W370×H250×D150
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33色ブラック外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515本体質量(kg)6.2内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。トラスコ品番752-1057寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)340
ミニ システイナー
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。トラスコ品番478-7641色ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
仕切りセット (002119LB用)
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。10個のポケットと 10個のゴム製ループが付いた上部ツール収納パネル(蓋部分)。上部のツール収納パネルはL-BOXXの蓋にネジ止めされます。下部ツール収納パネル(底面部品)の上部に7つのポケット付き。ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXRを持ち上げたり、立てたりする際にも使用できます。7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品。下部ツール収納パネルは、必要に応じてL-BOXXRから取り外すことができます。質量(g)650外寸(mm)W375×H55×D310![ツールケース [BIG Twin] KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828391-250307-02.jpg)
ツールケース [BIG Twin]
KNIPEX(クニペックス)¥77,980税込¥85,7781個90日以内出荷角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38色ブラック外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290本体質量(kg)7.55内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110![ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体) KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828321-250307-02.jpg)
ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体)
KNIPEX(クニペックス)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース(赤)。ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。ケースのハンドルは大変握りやすく、底部にはトロリー(キャリーカート)を取り付けるためのホルダがはめ込まれています。ヒンジは金属製で耐久性に優れています。ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。ケースの開き角は45°及び90°に固定してロックすることができるためケースが倒れる心配はありません。3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。書類入れと13のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。底面は2箇所のチルトロックで固定できます。底皿は高さが58mmで、仕切り板が付属します。大きな工具ポケッが6個付属したカバープレートボタンで固定します。質量(g)8600耐荷重(kg)30深さ(mm)内:110/100高さ内寸(mm)370幅内寸(mm)490外寸法・幅(mm)520外寸法・高さ(mm)435外形深さ(mm)290
ツールケース (9791-XX用)
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷耐衝撃性のあるプラスチックケース。ツール形状に対応した正確な窪みをつけたスポンジ製マット。用途圧着ダイスおよびロケーター用質量(g)650外寸(mm)W345×H80×D280
ツールポーチ 002150LE用
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。寸法(mm)190×135×40
テザーカラーコードクリップ(3x2)
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881個(6個)翌日出荷落下防止装置用のカラーコードクリップとテザーツールクリップ各3個セット。コンフォート ハンドルを備えたプライヤーを延長します。用途KNIPEXtendを備えたすべてのツール用。セット内容カラーコード レッド×3個、テザーツールクリップ レッド×3個色レッド
テザーツールクリップ
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個(10個)当日出荷コンフォート ハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。用途KNIPEXテザーツールシリーズの落下防止装置用。KNIPEXtendを備えたすべてのツール用。全長(mm)30色レッド耐荷重(g)600
フープアタッチメント 002150LE用
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個(4個)当日出荷4つのモジュールアダプターが付属したセットで、KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。Dリング付きが2つ、ゴム製ループが2つずつのセット。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。それぞれに、ツールポケット00 21 50 Knipex Modular X18のMOLLEウェビングに取り付けるための頑丈なスタッドが付いています。実用的なバックパックのバックルにより、キーホルダーなど、多くのアイテムを個別に取り付けることができます。セット内容ゴム製ループ付き 2個、Dリング付き 2個
001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロール
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷絶縁ピンセット用の5つポケットツールケース。寸法(mm)200×90×30質量(g)100
001955S5LE コブラセット用ツールロール6ポケット
KNIPEX(クニペックス)¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のロールバッグ。 ベルクロファスナー付き。材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)質量(g)260
001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケット
KNIPEX(クニペックス)¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷丈夫なポリエステル製ツールロール。 ベルクロファスナー付き。材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)材質(本体)ポリエステル質量(g)260
002102LE ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。材質外側:革、内側:樹脂質量(kg)3.4色ブラック外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250外寸法・奥行(mm)160
002120LE ハードツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。質量(kg)4.5色ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
ツールポーチ
KNIPEX(クニペックス)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。用途出張整備や現場作業に。仕様長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付トラスコ品番836-8964材質ポリエステル布幅(mm)520高さ(mm)230奥行(mm)2002018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
ウイングオープンツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。質量(kg)0.7耐荷重(kg)20
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6色ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510




















![ツールケース [BIG Twin] KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828391-250307-02.jpg)
![ツールケース [BIG Twin Move RED] (単体) KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828321-250307-02.jpg)