1,493件中 1,481~1,493件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BX90R  CARGO CASE PELICAN(ペリカン)

    BX90R CARGO CASE

    PELICAN(ペリカン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    61日以内出荷
    仕様内部ボリューム:2.46 フィート3 (0.07 m3)質量(kg)26.10 ポンド(11.8 )色ブラック穴径(Φmm)南京錠:7(9/32 )荷重範囲(kg)屋根:13.6気温(℃)-29~60(-20°F~140°F)材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)ポリエチレン内寸(cm)[長さ×幅×奥行き]82.2×38.1×22.2外寸(cm)[長さ×幅×奥行き]93×50.8×29.2材質(ラッチ)Eコーティング鋼深さ(cm)底部:8.10インチ(20.6 )
  • アルミケースAT-8000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-8000シリーズ

    フジコーワ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、キャッチおよびハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミケースです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチおよびハンドルを採用することで、輸送時や保管時の損傷を防ぎます。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:8mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)588錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)428
  • アルミケースAT-6000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-6000シリーズ

    フジコーワ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0415材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.1材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
  • アルミケースAT-5000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-5000シリーズ

    フジコーワ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0407材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.2材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457
  • アルミケースAT-4000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-4000シリーズ

    フジコーワ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・幅(mm)450
  • アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-3000シリーズ

    フジコーワ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140
  • アルミケースAT-1000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-1000シリーズ

    フジコーワ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0334材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.8材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
  • 両開きツールケース スーパーツール

    両開きツールケース

    スーパーツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    両開きタイプです。仕切り板:上段両側に各7枚付きです。3段式タイプは、ワイドに開くので、2段目の出し入れがスムーズに出来ます。
    付属品間仕切り×14材質スチール色ブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
  • ユーズフルバッグ モリリン

    ユーズフルバッグ

    モリリン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷
    資材の収納、現場の廃材・くず入れなど多様な用途に。サイズごとにベルトの色を変えているので、一目で判別可能
    材質ポリプロピレン
  • 布袋 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    布袋

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。 頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。 壁掛けに便利なフック穴付き。
  • ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボルトバッグ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)300高さ(mm)210(ベルト除く)質量(g)950奥行(mm)200使用荷重(kg)30以下
  • 中皿付工具箱 イチネンTASCO

    中皿付工具箱

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様中皿付寸法(mm)450×245×210色ブルー
  • プラスチック製工具スタンド リューター(日本精密機械工作)

    プラスチック製工具スタンド

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    プラスチック製の工具スタンドです。
    仕様Φ6穴4、Φ3穴120個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29

『工具箱/腰袋/工具差し』には他にこんなカテゴリがあります

ツールボックス/ツールバッグ