絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 265(1)
- 381(1)
- 386(1)
- 413(1)
- 425(1)
- 440(2)
- 480(1)
外寸法・高さ(mm)
- 67(1)
- 140(1)
- 154(1)
- 161(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 230(2)
- 242(1)
外寸法・奥行(mm)
- 170(1)
- 175(1)
- 179(1)
- 197(1)
- 206(1)
- 232(1)
- 235(1)
- 370(1)
容量(L)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 12(1)
- 16(1)
タイプ
- 中皿あり(1)
色
ブラック(5)
ブルー(3)
ホワイト(1)
ブラック・ブルー・ホワイト
耐荷重(kg)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(1)
20・25・30
材質(本体)
- ABS
- コーポリマー(28)
- プラスチック(6)
- ポリエチレン(1)
- ポリカーボネート(5)
- ポリプロピレン(91)
- 樹脂(1)
- 紙(1)
質量(kg)
- 0.58(1)
- 0.68(1)
- 0.8(1)
- 1.3(1)
- 1.39(1)
- 1.85(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.6(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.4(1)
- 5.5(1)
- 質量(kg)をもっと見る
0.58・0.68・0.8・1.3・1.39・1.85・2.8・2.9・3.8・4・4.2・4.3・4.5・4.6・4.8・4.9・5.1・5.2・5.4・5.5・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(4)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- H/B(2)
- ホーザン(1)
TRUSCO・KNIPEX(クニペックス)・H/B・ホーザン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

樹脂製工具箱 ホーザン
ホーザン(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。種別トレー付きタイプ中皿あり
メンテナンスBOX
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷上皿に部品、本体に工具が収納できるスライド自動開閉タイプ。雨に強く水の入りにくい設計です。金属部はステンレス(SUS304)を使用、防錆に強い。シリンダー錠取り付け可能(別売)材質フック:ポリカーボネート樹脂質量(kg)2.8材質(本体)ABS強化樹脂外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)232
エンジニアBOX
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ABS樹脂製なので丈夫です。仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番207-7005材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.85色ブラック材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25アズワン品番64-8635-96外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)235有効内寸法・間口(mm)400有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)95
ミニ システイナー
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。トラスコ品番478-7641色ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
002120LE ハードツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。質量(kg)4.5色ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
ツールケース
H/B¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷ドイツ製のスダンダードモデルです。人間工学に基づく安定したハンドル付です。3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。用途工具収納用、工具保管用。色ブラック