絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 702(1)
- 770(1)
- 900(1)
- 1300(1)
- 1330(1)
容量(L)
- 40(1)
- 62(1)
- 130(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 270(1)
- 315(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 115(1)
- 335(1)
耐荷重(kg)
- 60(1)
- 80(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 570(1)
- 850(1)
570・850
色
グリーン(4)
グリーン
外寸法・奥行(mm)
- 320(1)
- 370(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 635(1)
320・370・400・450・635
外寸法・高さ(mm)
- 155(2)
- 389(1)
- 390(1)
- 515(1)
155・389・390・515
質量(kg)
- 2(1)
- 2.8(1)
- 3.5(1)
- 9.9(1)
- 22(1)
2・2.8・3.5・9.9・22
材質(本体)
- ステンレス(1)
- ポリエチレン(1)
- ポリプロピレン(4)
ステンレス・ポリエチレン・ポリプロピレン
ブランド
- エスコ
- PELICAN(ペリカン)(5)
- JEJアステージ(3)
- リス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TRUSCO(1)
- 広島(1)
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
702(1)
770(1)
900(1)
1300(1)
1330(1)

1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷付属品仕切板1枚仕様鍵穴なしエスコ品番EA960AB-16質量(kg)2.8色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)850
770x320x155mm車載ケース(樹脂製)
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷質量(kg)2材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)770外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)320
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)
エスコ¥64,900税込¥71,3901個翌日出荷化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。エスコ品番EA960AB-5D質量(kg)22色OD材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1330外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)635