絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 382(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 365(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(1)
- 140(1)
外寸法・高さ(mm)
- 195(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 250(1)
容量(L)
- 17
- 18(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 53(1)
- 57(1)
- 60(1)
- 66(1)
- 84(1)
外寸法・奥行(mm)
- 267(1)
267
質量(kg)
- 3(1)
3
材質(本体)
- アルミ(1)
アルミ
ブランド
- フジコーワ(1)
フジコーワ
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
382(1)

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140