絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 474(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 457(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(1)
- 170(1)
外寸法・高さ(mm)
- 232(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 337(1)
容量(L)
- 33
- 17(1)
- 18(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 53(1)
- 57(1)
- 60(1)
- 66(1)
- 84(1)
外寸法・奥行(mm)
- 354(1)
354
質量(kg)
- 3.2(1)
3.2
材質(本体)
- アルミ(1)
アルミ
ブランド
- フジコーワ(1)
フジコーワ
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
474(1)

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。コーナー金具には凹凸がついており、同型番同士でのスタッキングが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-5000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2質量(kg)3.2材質(本体)アルミ容量(L)33有効内寸(mm)457×337×50/170外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)474×354×232内装発泡ポリエチレン貼り5mm自重(kg)3.2外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457