絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 538(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 520(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(1)
- 130(1)
外寸法・高さ(mm)
- 186(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 375(1)
容量(L)
- 35
- 17(1)
- 18(1)
- 25(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 49(1)
- 53(1)
- 57(1)
- 60(1)
- 66(1)
- 84(1)
外寸法・奥行(mm)
- 393(1)
393
質量(kg)
- 3.8(1)
3.8
材質(本体)
- アルミ(1)
アルミ
ブランド
- フジコーワ(1)
フジコーワ
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
538(1)

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520