絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 477
- 175(1)
- 190(1)
- 220(1)
- 250(1)
- 265(1)
- 400(2)
- 425(2)
- 440(2)
- 450(4)
- 455(2)
- 457(2)
- 460(2)
- 480(2)
- 500(3)
- 510(2)
- 550(3)
- 588(2)
- 600(5)
- 1000(1)
- 外寸法・幅(mm)をもっと見る
有効内寸法・幅(mm)
- 460(2)
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(2)
- 140(1)
- 250(1)
- 300(1)
外寸法・高さ(mm)
- 195(1)
- 315(1)
- 365(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 320(1)
- 360(1)
容量(L)
- 27(1)
- 49(1)
- 57(1)
27・49・57
外寸法・奥行(mm)
- 337(1)
- 377(1)
337・377
質量(kg)
- 3.9(1)
- 5.6(1)
- 5.9(1)
3.9・5.6・5.9
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
ブランド
- フジコーワ(2)
フジコーワ
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
450(4)
457(2)
460(2)
477
480(2)
500(3)
510(2)
550(3)
588(2)
600(5)
外寸法・幅(mm)をもっと見る

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。クッション材を入れることにより、収納品の保護性を一層高めます。ハンドキャリーを考慮した、スマートなアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-3000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装全面布張り外寸法・高さ(mm)195有効内寸法・高さ(mm)50/140
多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥65,980~税込¥72,578~1台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460