絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 467(1)
- 477(1)
有効内寸法・幅(mm)
- 450
- 160(1)
- 170(1)
- 335(2)
- 350(3)
- 365(3)
- 410(2)
- 420(2)
- 435(5)
- 440(4)
- 457(2)
- 460(6)
- 480(2)
- 510(2)
- 520(4)
- 540(2)
- 547(2)
- 550(3)
- 569(2)
- 610(2)
- 有効内寸法・幅(mm)をもっと見る
有効内寸法・高さ(mm)
- 50(2)
- 197(1)
- 250(1)
- 300(1)
外寸法・高さ(mm)
- 62(1)
- 210(1)
- 315(1)
- 365(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 340(1)
- 350(1)
耐荷重(kg)
- 20(1)
20
外寸法・奥行(mm)
- 377(2)
377
質量(kg)
- 2.2(1)
- 5.2(1)
- 5.5(1)
- 6.8(1)
2.2・5.2・5.5・6.8
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- アルミーファイブエンジニアリング(1)
- フジコーワ(1)
ENGINEER(エンジニア)・アルミーファイブエンジニアリング・フジコーワ
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
467(1)
477(1)

ALOOK-Light
アルミーファイブエンジニアリング¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。 書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。 3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン外寸法・高さ(mm)62鍵パチン錠+3桁ダイヤル錠有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)
アルミトランク
ENGINEER(エンジニア)¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から6日以内出荷アルマイト処理を施した強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化材質(本体)アルミ
アルミケースAT-4000シリーズ
フジコーワ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から翌々日出荷軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・幅(mm)450