絞り込み
外寸法・幅(mm)
- 460(1)
- 538(2)
有効内寸法・幅(mm)
- 440(1)
- 520(2)
有効内寸法・高さ(mm)
- 130
- 50(9)
- 62(3)
- 105(2)
- 120(2)
- 132(2)
- 140(2)
- 145(2)
- 155(2)
- 160(2)
- 165(2)
- 170(2)
- 195(3)
- 205(3)
- 250(2)
- 265(2)
- 275(2)
- 300(3)
- 305(3)
- 310(3)
- 有効内寸法・高さ(mm)をもっと見る
外寸法・高さ(mm)
- 186(2)
- 340(1)
有効内寸法・奥行(mm)
- 320(1)
- 375(2)
容量(L)
- 18(1)
- 35(1)
18・35
外寸法・奥行(mm)
- 145(1)
- 393(2)
145・393
質量(kg)
- 2.4(1)
- 3.8(2)
2.4・3.8
材質(本体)
- アルミ(2)
アルミ
ブランド
- フジコーワ(2)
- ホーザン(1)
フジコーワ・ホーザン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
460(1)
538(2)

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ
フジコーワ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製です。グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面布貼りです。特にハンドキャリーを意識した、スマートなアタッシュタイプのアルミケースです。信頼の日本製。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-1000は軽量で持ち運びに便利です。材質1.2mm厚 高張力アルミニウム合金厚さ(mm)1質量(kg)3.8材質(本体)アルミ容量(L)35有効内寸(mm)520×375×50/130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×393×186内装全面布張り自重(kg)3.8外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520
ツールケース
ホーザン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷発塵性の低い一体成形アルミケース。 クリーン環境に持ち込む機材・工具などの収納に。 発塵性が低く洗浄作業がしやすいアルミ板の一体成形で仕上げました。工具差しはB-920(クリーンルーム用)をご利用ください。仕様クラス10000材質アルミ質量(kg)2.4容量(L)18L内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×320×(本体深さ77+フタ深さ53)外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)145有効内寸法・奥行(mm)320有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ77+フタ深さ53)有効内寸法・幅(mm)440
アルミケースAT-1000シリーズ
フジコーワ¥43,980税込¥48,3781個当日出荷軽量で持ち運びに便利です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0334材質フタ:1.0mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.8材質(本体)1.0mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)186錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)393有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)50/130有効内寸法・幅(mm)520