絞り込み
外寸法・幅(mm)
  • 382(1)
  • 474(1)
  • 477(2)
  • 527(1)
  • 557(1)
  • 588(1)
  • 627(1)
有効内寸法・幅(mm)
  • 365(1)
  • 450(1)
  • 457(1)
  • 460(1)
  • 510(1)
  • 540(1)
  • 547(1)
  • 569(1)
  • 610(1)
有効内寸法・高さ(mm)
  • 50(3)
  • 62(1)
  • 65(1)
  • 132(1)
  • 140(1)
  • 170(1)
  • 250(1)
  • 275(1)
  • 300(1)
  • 322(1)
外寸法・高さ(mm)
  • 195(1)
  • 213(1)
  • 232(1)
  • 315(1)
  • 354(1)
  • 365(1)
  • 405(1)
有効内寸法・奥行(mm)
  • 250(1)
  • 320(1)
  • 337(1)
  • 340(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 390(1)
  • 398(1)
  • 401(1)
外寸法・奥行(mm)
  • 267(1)
  • 337(1)
  • 354(1)
  • 357(1)
  • 377(2)
  • 407(1)
  • 428(1)
267・337・354・357・377・407・428
質量(kg)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 3.9(1)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.8(1)
  • 7.1(1)
  • 9.3(1)
3・3.2・3.9・4.2・4.9・5.2・5.5・6.8・7.1・9.3
材質(本体)
  • アルミ(5)
アルミ
ブランド
  • フジコーワ
  • モノタロウ(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • JEJアステージ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(10)
  • Zarges(3)
  • アルミーファイブエンジニアリング(2)
  • エスコ(16)
  • シンワ測定(2)
  • ダイトウトランク(6)
  • ホーザン(9)
  • 萬新(1)
価格
価格で絞り込む
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外寸法・幅(mm)」から絞り込む
382(1)
474(1)
477(2)
527(1)
557(1)
588(1)
627(1)
  • アルミケースAT-8000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-8000シリーズ

    フジコーワ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、キャッチおよびハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだアルミケースです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチおよびハンドルを採用することで、輸送時や保管時の損傷を防ぎます。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:8mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)588錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)428
  • アルミケースAT-6000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-6000シリーズ

    フジコーワ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0415材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)7.1材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)557外寸法・高さ(mm)354錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)65/275有効内寸法・幅(mm)540
  • アルミケースAT-5000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-5000シリーズ

    フジコーワ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。トラスコ品番781-0407材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金質量(kg)3.2材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)232錠前南京錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)354有効内寸法・奥行(mm)337有効内寸法・高さ(mm)50/170有効内寸法・幅(mm)457
  • アルミケースAT-4000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-4000シリーズ

    フジコーワ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・幅(mm)450
  • アルミケースAT-3000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-3000シリーズ

    フジコーワ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・高さ(mm)195錠前南京錠(別売)取付可有効内寸法・高さ(mm)50/140

『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製