絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 1066(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 136(1)
容量(L)
- 25(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 49(2)
- 82(2)
- 106(1)
耐荷重(kg)
- 15
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 13(1)
- 20(5)
- 25(6)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(3)
- 120(1)
- 150(1)
外寸法・幅(mm)
- 363(1)
- 381(1)
- 384(1)
- 422(1)
- 441(1)
- 446(1)
- 448(2)
- 481(1)
- 489(1)
- 1133(1)
色
グリーン(1)
ブラック(1)
グリーン・ブラック
有効内寸法・奥行(mm)
- 368(1)
368
外寸法・奥行(mm)
- 422(1)
- 480(1)
- 525(1)
- 527(1)
- 539(1)
- 618(2)
- 637(1)
- 700(1)
- 733(1)
- 806(1)
422・480・525・527・539・618・637・700・733・806
外寸法・高さ(mm)
- 155(1)
- 218(1)
- 248(1)
- 249(1)
- 255(1)
- 268(1)
- 295(2)
- 310(1)
- 320(1)
- 395(1)
155・218・248・249・255・268・295・310・320・395
材質(クッション)
- ウレタン(1)
ウレタン
質量(kg)
- 3.3(1)
- 3.9(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.9(2)
- 5.2(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 8.6(1)
- 8.9(1)
3.3・3.9・4.3・4.5・4.9・5.2・6.4・6.5・8.6・8.9
材質(本体)
- ポリエチレン(9)
- ポリプロピレン(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン
ブランド
- フジコーワ(9)
- TRUSCO(1)
フジコーワ・TRUSCO
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
1066(1)

プロテクターツールケース(ロングタイプ)
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。付属品衝撃ウレタン仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ
フジコーワ¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。ステンレス製ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。ガード付2輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した中型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)6.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)15
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ
フジコーワ¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。大型2輪固定キャスターを装備。ワイドトレッド化することにより大幅に耐久性がアップ。快適な搬送をサポートします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適した大型のキャリングケース、キャスター付きです。質量(kg)8.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)106耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I740×W413×h蓋154-身191外寸法・幅(mm)481外寸法・高さ(mm)395外寸法・奥行(mm)806
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ
フジコーワ¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。2段階調節が可能なドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備。移動時の操作性と静止時の安定性を兼ね備えます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。機内持ち込みサイズを実現したコンパクトキャリングケースです。質量(kg)4.5材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)26耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I450×W305×h蓋97-身97外寸法・幅(mm)363外寸法・高さ(mm)248外寸法・奥行(mm)539
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)4.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)49耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I545×W372×h蓋103-身140外寸法・幅(mm)448外寸法・高さ(mm)295外寸法・奥行(mm)618
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)15
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から61日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。プロテクターラバーは、リブ構造との相乗効果によりショックを吸収し、衝撃から本体を守ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)5.2材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)43耐荷重(kg)15外寸法・幅(mm)422外寸法・高さ(mm)255外寸法・奥行(mm)637
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。スタッキングシェル形状により、同型番の積み重ねが可能。高い保管効率を誇ります。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)3.3材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)30耐荷重(kg)15内形寸法(mm)I441×W316×h蓋109-身110外寸法・幅(mm)381外寸法・高さ(mm)249外寸法・奥行(mm)480
PROTEX CORE 樹脂製ハードケースハンドキャリータイプ
フジコーワ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。独自のリブ構造が衝撃を吸収。収納物を確実に保護します。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。プロテクターラバーは、リブ構造との相乗効果によりショックを吸収し、衝撃から本体を守ります。別売りのショルダーストラップを装着すれば肩に掛けて軽快に持ち運べます。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。質量(kg)3.9材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)25耐荷重(kg)15外寸法・幅(mm)384外寸法・高さ(mm)218外寸法・奥行(mm)527