絞り込み
有効内寸法・幅(mm)
- 186(1)
- 216(1)
有効内寸法・高さ(mm)
- 75(1)
- 95(1)
耐荷重(kg)
- 25
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 15(10)
- 20(4)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 150(1)
容量(L)
- 86(1)
- 103(1)
- 106(1)
外寸法・幅(mm)
- 210(1)
- 240(1)
- 470(1)
- 499(1)
- 540(1)
- 610(1)
色
オレンジ(2)
グリーン(2)
ブラック(3)
レッド(2)
オレンジ・グリーン・ブラック・レッド
有効内寸法・奥行(mm)
- 123(1)
- 152(1)
123・152
外寸法・奥行(mm)
- 167(1)
- 198(1)
- 290(1)
- 730(1)
- 773(1)
- 854(1)
167・198・290・730・773・854
外寸法・高さ(mm)
- 90(1)
- 108(1)
- 340(1)
- 355(1)
- 380(1)
- 630(1)
90・108・340・355・380・630
材質(クッション)
- ウレタン(1)
ウレタン
質量(kg)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 4.2(1)
- 9.1(1)
- 9.2(1)
- 10.4(1)
0.6・0.75・4.2・9.1・9.2・10.4
材質(本体)
- ポリエチレン(3)
- ポリプロピレン(2)
- 樹脂(1)
ポリエチレン・ポリプロピレン・樹脂
ブランド
- フジコーワ(3)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
フジコーワ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
186(1)
216(1)

プロテクターツールケース(樹脂製)
TRUSCO(24件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
プロテクターツールケース
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。セット内容緩衝ウレタン
ヘビーデューティー仕様キャスター付きプラスチックボックス
BAHCO(バーコ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。仕様トレイ付トラスコ品番794-0076質量(kg)4.2色黒/オレンジ材質(本体)バージンポリプロピレン耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)630外寸法・奥行(mm)290
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ
フジコーワ¥119,800税込¥131,7801台36日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)9.2材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)103耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I656×W551×h蓋145-身140外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)730
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ
フジコーワ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備。三脚などの置台として使えます。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)9.1材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)86耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I691×W431×h蓋140-身150外寸法・幅(mm)499外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)773
PROTEX CORE 樹脂製ハードケース キャリングケースタイプ
フジコーワ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。質量(kg)10.4材質(本体)高密度ポリエチレン容量(L)106耐荷重(kg)25内形寸法(mm)I675×W476×h蓋150-身180外寸法・幅(mm)540外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)854