絞り込み
耐荷重(kg)
- 30
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 15(10)
- 20(4)
- 25(6)
- 40(1)
- 50(3)
- 150(1)
容量(L)
- 80(1)
- 119(1)
- 142(1)
外寸法・幅(mm)
- 460(1)
- 585(1)
- 598(1)
外寸法・奥行(mm)
- 812(1)
- 814(1)
- 959(1)
外寸法・高さ(mm)
- 360(1)
- 395(1)
- 400(1)
質量(kg)
- 8.6(1)
- 10.5(1)
- 12.4(1)
8.6・10.5・12.4
材質(本体)
- ポリエチレン(1)
ポリエチレン
ブランド
- フジコーワ(1)
フジコーワ

PROTEX CORE 樹脂製ハードケース 最堅牢タイプ
フジコーワ¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。材質(本体)高密度ポリエチレン耐荷重(kg)30